Vous avez recherché "câble colonne montante" (129 produits)


Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G1.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G1.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Répartiteur de Terre à Dénudage 1 Câble 50mm² et 6 dérivations 35²
MAEC
Répartiteur de Terre à Dénudage 1 câble Principal passant (mm²) : Cuivre 10 à 35, Alu. 16 à 50. 6 Dérivations (mm²) : Cuivre 10 à 35, Alu. 16 à 35. Protection IP2X Installation dans la colonne d'immeuble à côté du distributeur d'étage
Bornier répartiteur de terre 7 directions
SEIFEL
Répartiteur de terre 7 directions pour câble en cuivre ou en aluminium à dénudage
Barrette de Coupure de Terre IP2X Cuivre 10²-35² - Alu 16²-50²
MAEC
Barrette de Coupure de Terre IP2X. Câble Cuivre 10 à 35 mm² Aluminium 16 à 50 mm² Serrage par vis 6 pans creux de 4 mm Fixation en 2 points, bornes orientables à 90°. Installation en pied de colonne d'immeuble
Borne 300 ECP-3D Coupure 400A Protection 200A 3 Dir. Sigle - ENEDIS - 6902033
MAEC
Borne 300 ECP-3D 3 DIr. - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalim. 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6902033
Borne 300 ECP-2D Coupure 400A Protection 200A - Sigle ENEDIS - 6902053
MAEC
Borne 300 ECP-2D - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalimentation 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6902053
Sachet de 50 étiquettes + collier pour CCPI
MAEC
Sachet contenant 1 lot de 50 étiquettes + colliers pour CCPI pour le repérage des départs
Répartiteur de Terre à Perforation d'isol. 1 Câble 50mm² et 6 dérivations 35²
MAEC
Répartiteur de Terre à Dénudage 1 câble Principal passant (mm²) : Cuivre 10 à 35, Alu. 16 à 50. 6 Dérivations (mm²) : Cuivre 10 à 35, Alu. 16 à 35. Protection IP2X Installation dans la colonne d'immeuble à côté du distributeur d'étage
Coffret d'exploitation IP55 pour câbles IRVE - 6902666
MICHAUD
Coffret d'exploitation pour câbles IRVE équipé d'un C/C à dénudage T00 Tétra pour la mise en court-circuit avec faux fusible, la VAT, et l'identification des pôles.
Kit d'extrémité rétractable à froid IRVE 50-70 - 6902664
MICHAUD
Kit de capuchons rétractables à froid destinés à assurer l'étanchéité à l'extrémité des colonnes horizontales. Modèle destiné aux câbles de section 50 à 70 mm².
SPCM arrivée 400A départ 200A 2 dérivations 6-95 - 6902653
MICHAUD
SPCM Coffret de sectionnement-protection arrivée 400 A départ 200 A avec 2 dérivations 6-95. Ce coffret sert principalement pour effectuer des dérivations du câble de distribution des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
Kit 4 liaisons distributeur 400A - SPCM - 6902433
MICHAUD
Kit constitué de 4 liaisons de section 95² et de longueur 580 mm permettant le raccordement direct entre les borniers du distributeur 400A et les bornes Entrée du SPCM. Livré avec une boîte à câble.
Boîte de protection des câbles pour les SPCM - 6902654EQUIV
MICHAUD
Boîte de protection de câbles pour les SPCM. Elle permet de réaliser l'épanouissement des câbles sur le SPCM soit en bas, soit en haut, soit sur le côté
Cornet pour distributeur 400A Longueur 202 mm
MICHAUD
Cornet permettant l'épanouissement des câbles à positionner avant un distributeur 400 A. Longueur du cornet : 202 cm.
Boite protection câbles SPCM universelle - 6902658
MICHAUD
Boîte de protection de câbles pour les SPCM. Elle permet de réaliser l'épanouissement des câbles sur le SPCM soit en bas, soit en haut, soit sur le côté
Indicateur de section de conducteur câble ou barre - 6902416
MICHAUD
INDICATEUR DE SECTION POUR CONDUCTEUR CABLE 6 A 50MM² ou CONDUCTEUR EN BARRE RECTANGULAIRE 24 A 96 MM² DE LARGEUR 12MM
Pack colonne provisoire 1 TRI ou 2 MONO 150²
MICHAUD
Ce pack est destiné à réaliser une DI triphasé ou 2 monophasé dans une colonne provisoire pour les câbles jusqu'à 150mm² de section. Il est composé d'un K324 et d'un K221.
Cornet d'épanouissement court pour distributeur 200A
MAEC
Cornet d'épanouissement court - longueur 80 mm- accepte les câble jusqu'à 150mm² pour distributeur 200A
Borne 300 ECP-2D Coupure 400A - Protection 200A - Sigle Eclair - 6902053EQUIV
MAEC
Borne 300 ECP-2D - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalimentation 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle Eclair Equivalent nomenclature Enedis : 6902053
CCPI unipolaire bleu T00 pour neutre 60A - 6940538
MICHAUD
Coupe-circuit principal individuel pour fusibles et couteaux neutre taille 00 pour un distributeur 200A. Il est fourni avec un câble de 16 mm², de longueur 200 mm.
Pack colonne provisoire 1 TRI ou 2 MONO 35²-70²
MICHAUD
Ce pack est destiné à réaliser une DI triphasé ou 2 monophasé dans une colonne provisoire pour les câbles de section 35 à 70mm². Il est composé d'un K323 et d'un K221.
Lot de 2 tiroirs pour distributeur CPF
MICHAUD
Lot de 2 tiroirs pour distributeur 200A ou 400A à CPF. Permet le passage des câbles grâce à des prédécoupes de sections différentes.
Cornet réglable pour distributeur à CPF/SPCM - 6902659
MICHAUD
Cornet universel à pattes réglables pour distributeur à CPF et SPCM. Permet l'épanouissement des câbles.
Lot de 4 coulisses dist. niveau 400A CPF (EB105)
MICHAUD
Lot de 4 coulisses avec vis à tête fusible pour distributeur de niveau 400A à CPF. Permet le serrage des câbles de la canalisation collective.
Lot de 8 coulisses dist. arrivée 400A CPF (EB104)
MICHAUD
Lot de 8 coulisses avec vis à tête fusible pour distributeur d'arrivée 400A à CPF. Permet le serrage des câbles de la canalisation collective.