Vous avez recherché "coffret de prise legrand" (1049 produits)


Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A/32A
LEGRAND
Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A 370x230x181mm - IP66 maximum - compatible avec la norme IEC61439-2-3
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 40A - 400V~~ - 4xNFC + 1x3P+N+T
LEGRAND
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 40A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T, 1 disjoncteur différentiel 3P+N - 63A - 30mA, 2 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA et 1 disjoncteur 3P+N - 32A - Icc 10kA
Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T 16A - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T IP44 et IP66/67-55 16A - plastique - avec 1 entrée ISO20
Boîtier réversible simple Hypra pour prise 2P+T IP44, IP66/67-55 16A -plastique
LEGRAND
Boîtier réversible simple Hypra pour prise 2P+T IP44 et IP66/67-55 16A avec 1 entrée ISO20 - plastique - pour la réalisation de boîtiers saillie
Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP44 IK09 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP44 IK09 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Boîtier saillie Hypra 2 entrées pour presse étoupe M20
LEGRAND
Boîtier saillie Hypra 2 entrées pour presse étoupe M20 - entraxes de fixation identiques à l'ancienne référence Martin Lunel 16A
Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP44 IK09 3P+T 32A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Prise saillie fixe Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
LEGRAND
Prise saillie fixe avec boîtier réversible Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique rouge - 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P
Boîtier réversible Hypra -IP44/IP66/67- 63A - socle 2P+T/3P+T/3P+N+T - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra pour prise 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 63A IP44 et IP66/67-55 et fiche inclinée IP66/67-55 - couvercle à charnières - plastique - 3 entrées ISO32 dont 1 obturée par bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par bouchon B20P
Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP44 IK09 2P+T 16A 200V~ à 250V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Boîtier réversible simple Hypra IP44/55 pour Prisinter 63A - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible simple Hypra IP44/55 pour réalisation de Prisinter 63A - plastique - 2 entrées M32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée M20 obturée par 1 bouchon B20P
Boîtier réversible Hypra pour Prisinter 32A IP44/55 - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra pour Prisinter 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 32A IP44/55 - plastique - 2 entrées ISO25 dont 1 obturée par bouchon B25P et 1 entrée ISO20 obturée par bouchon B20P - 2 entrées possibles à l'arrière par opercules défonçables
Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP44 IK09 2P+T 32A 200V~ à 250V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP44 IK09 3P+T 16A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Prise saillie P17 IP66/67 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP67/67 IK09 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Boîtier réversible Hypra IP44/55 pour Prisinter fixe 2P+T et 3P+T 16A -plastique
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra IP44/55 pour Prisinter fixe 2P+T et 3P+T 16A - plastique - 3 entrées ISO20, dont 2 obturées par 1 bouchon B20P et 2 entrées possibles par l'arrière par opercules défonçables
Prise saillie P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP67/67 IK09 2P+T 16A 200V~ à 250V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP67/67 IK09 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Boîtier Hypra pour prises saillie 63A - 2 entrées ISO 32 + 1 ISO 20 - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra pour prise 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 63A IP44 - plastique - 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P