Vous avez recherché "conducteurs erico" (306 produits)


Bloc de support pour conducteur universel, rempli de béton
NVENT ERICO
Bloc de support pour conducteur universel. Rempli de béton pour une meilleure stabilité.
Conducteur ruban, Cuivre, Étamé, 30 mm x 2 mm x 50 m
NVENT ERICO
Conducteur ruban - Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente. Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre.
Bloc de support de câble, rempli de béton, taille de conducteur 8 mm
NVENT ERICO
Bloc de support de câble utilisé pour fournir un support élevé aux paratonnerres. Bloc de support de câble rempli de béton, taille de conducteur de 8 mm.
Point d'ancrage de ruban
NVENT ERICO
Point d'ancrage de ruban - Fixe en sécurité les conducteurs à ruban. Pour utilisation avec les coquilles d'expansion (non incluses).
Étrier de conducteur universel
NVENT ERICO
Étrier pour conducteur universel, utilisé pour le support surélevé et le positionnement des conducteurs. L'étrier pour conducteur universel sécurise les conducteurs ronds ou à bande.
Ruban conducteur, acier, HD, 30 mm x 3,5 mm x 30 m
NVENT ERICO
Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d'un conducteur rond de taille équivalente.
Ruban conducteur, cuivre, étamé, 30 mm x 2 mm x 30 m
NVENT ERICO
Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d'un conducteur rond de taille équivalente.
Attache CC, ruban plat, bronze industriel plombé, S304, ruban 25 x 3 mm, Nu
NVENT ERICO
Attache d'étrier de protection contre la foudre pour fixer les conducteurs en place et les empêcher de bouger. Ruban 25 x 3 mm, Nu.
Conducteur solide non isolé, Aluminum, Nu, 8 mm Solide, 50 m
NVENT ERICO
Conducteur solide non isolé - Câble solide pour un grand nombre d'applications. Disponible en bobine plus petite pour plus de facilité.
Attache de ruban à clipser par simple pression
NVENT ERICO
Attache de ruban à clipser par simple pression - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger. Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous.
Bloc de support pour conducteur universel
NVENT ERICO
Bloc de support pour conducteur universel - Fournit un support surélevé pour les conducteurs foudre.
Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable, 8 mm Solid-10 mm Solid, Torsadé
NVENT ERICO
Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.
Conducteur isolé ISOnV, 70 cm Distance de sécurité équivalente
NVENT ERICO
Conducteur isolé ISOnV - Le conducteur de descente isolé ISOnV est un câble de descente, spécialisé dans la protection contre la foudre, qui peut être soumis pendant le fonctionnement à des courants de choc pouvant atteindre 200 kA.
Attache de piquet de terre à queue de cochon, diam. 5/8', toron 50 mm²
NVENT ERICO
Ensemble préfabriqué comprenant une attache de mise à la terre à queue de cochon. Il est adapté à un piquet de terre de 5/8' de diamètre et à un conducteur toronné de 50 mm².
Attache de piquet de terre à queue de cochon, diam. 5/8', toron 25 mm²
NVENT ERICO
Ensemble préfabriqué comprenant une attache de mise à la terre à queue de cochon. Il est adapté à un piquet de terre de 5/8' de diamètre et à un conducteur toronné de 25 mm².
Ruban conducteur, cuivre, étamé, 30 mm x 2 mm x 75 m
NVENT ERICO
Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d'un conducteur rond de taille équivalente.
Ruban conducteur, cuivre, étamé, 25 mm x 3 mm x 30 m
NVENT ERICO
Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d'un conducteur rond de taille équivalente.
Étrier de métallisation de barre d'armature, charge lourde
NVENT ERICO
Étrier de métallisation de barre d'armature, charge lourde - Fournit deux points de connexion aux électrodes encastrées dans le béton (armature) dans les états où la juridiction ayant autorité l'exige.
Étrier de métallisation de barre d'armature, charge lourde
NVENT ERICO
Étrier de métallisation de barre d'armature, charge lourde - Fournit deux points de connexion aux électrodes encastrées dans le béton (armature) dans les états où la juridiction ayant autorité l'exige.
Attache CC, ruban plat, bronze industriel plombé, S304, ruban 25 x 3 mm, isolé
NVENT ERICO
Attache d'étrier de protection contre la foudre pour fixer les conducteurs en place et les empêcher de bouger. Ruban 25 x 3 mm, isolé.
Étrier de ruban, Laiton, 50 x 6 mm Tape, Nu
NVENT ERICO
Étrier de ruban - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger. Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous.
Étrier de ruban, Laiton, 25 x 6 mm Tape, Nu
NVENT ERICO
Étrier de ruban - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger. Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous.
Étrier de ruban, Laiton, 31 x 6 mm Tape, Nu
NVENT ERICO
Étrier de ruban - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger. Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous.
Ruban conducteur, cuivre, nu, 25 mm x 3 mm x 50 m
NVENT ERICO
Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d'un conducteur rond de taille équivalente.