Vous avez recherché "connecteur mâles" (15635 produits)


SQUICH - Insert mâle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27
ILME
Insert mâle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 77.27 série SQUICH
Insert Han 3A mâle 3 pôles 10 A 4 kV raccordement à vis -40 à 125 °C 0,75-1,5 mm²
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 3, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Insert mâle Han E6 GreenLine 6 pôles 500V 16A Ag -40 à 125°C raccordement à vis
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 6 B, Contacts: 6, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Insert mâle à vis Han 4A-STI-S 4 pôles 10A 0,75-1,5 mm² IP20 4kV UL94 V0 -40 à 125°C
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 4, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Connecteur industrie,Mâle,400 V,16 A,Nombre de pôles: 4, Raccordement vissé
WEIDMULLER
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 4, Raccordement vissé, Taille: 1, Nombre d'enfichage >500 - Matériau : Alliage de Cuivre - Matériau Isolant : PC renforcé fibre de verre
HDC HE 16 MS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement vissé, Taille de construction: 6
SQUICH - Insert mâle 24P+T 16A 500V gabarit 104.27
ILME
Insert mâle 24 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 104.27 série SQUICH
Connecteur RJ45 mâle, 8 contacts (cat 6)
ILME
Connecteur RJ45 mâle, 8 contacts (cat 6), raccordement à sertir, à monter avec insert CX01J8M
SQUICH - Insert mâle 10P+T 16A 500V gabarit 57.27
ILME
Insert mâle 10 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 57.27 série SQUICH
Insert de connecteur Han 16A-STI-S mâle 16 pôles 16A 250V à vis IP20 -40 à 125°C
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 16 A, Contacts: 16, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Connecteur industriel étanche 10 pôles 250V 16A, argent, -40 à 125°C, protection fils
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Mâle, 250 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, Raccordement vissé, Taille de construction: 2
Actassi - Plug male RJ45 STP Cat6A 4PPoE dim. 14x45x14mm - livré avec collier
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - prise mâle RJ45 STP Cat6A compatible 4PPoE - H14mmxL45mmxP14mm - métal et plastique - configuration des couleurs de câblage : TIA-568A/B - cable rigide diamètre extérieur AWG22 à AWG26 ( 6..9 mm) - livré avec collier serre cable
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produi
OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M12 - 5 broches - droit - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produi