Vous avez recherché “coreline armature gen6” “(6069 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


CoreLine Armature LED BY120P 840 ON/OFF WB 105W 20000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, CRI'80, Angle d'ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08
CoreLine Armature LED BY121P 840 ON/OFF WB 130W 25000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 130 W, 25000 lm, 4000 K, CRI'80, Angle d'ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08
CoreLine Armature LED BY120P 840 ON/OFF WB 51W 10000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 51 W, 10000 lm, 4000 K, CRI'80, Angle d'ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08
CoreLine Armature LED BY120X 840 INTERACT WB 110W 20000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI'80, Sans fil, InterAct Ready, Angle d'ouverture de faisceau 90°, IP65, IK05, EL-DC
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 38W 6000lm IP66 IK08 100khL80 new 840497
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 50W 8000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 TRAV. WT120C 840 38W 6000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW1, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 DALI 50W 8000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 DALI 38W 6000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 25W 4000lm IP66 IK08 100khL80 new 840480
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 600 WT120C 840 On/Off 13W 2000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08
CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 Dali UGR19 3600lm 50000hL90
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Panel gen5 UGR19-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc RAL9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 5pôles
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 9,5W 1150lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off 17W 2700lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 22W 3400lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 DALI 18W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturé, EL-ready