Vous avez recherché “coreline etanche gen3” “(32896 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 38W 6000lm IP66 IK08 100khL80 new 840497
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 50W 8000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 TRAV. WT120C 840 38W 6000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW1, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 DALI 50W 8000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 DALI 38W 6000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 25W 4000lm IP66 IK08 100khL80 new 840480
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 600 WT120C 840 On/Off 13W 2000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08
CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off 17W 2700lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 22W 3400lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
CoreLine Etanche LED 1200 TRAV. WT120C 840 25W 4000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW1, EL-ready
CoreLine Etanche LED 600 WT120C 840 DALI 25W 4000lm IP66 IK08 100khL80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine étanche gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08
CoreLine Etanche LED avec connecteur rapide WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Etanche, 29 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready, Adels
CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 Dali 30W 4000lm IP65 IK08 50000h L85
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Etanche, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready
CoreLine Etanche LED 600 WT120C 840 Dali 16W 1900lm IP65 IK08 50000h L85
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Etanche, 16.5 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 profondeur 50 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 profondeur 40 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 profondeur 35 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Boîte de dérivation étanche Pico 150x110 Prof. 70 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 150x110 profondeur 70 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 profondeur 40 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Boîte de dérivation étanche Pico 190x140 Prof. 70 grise à tétines IP55 960°C
IBOCO
Boîte de dérivation étanche Pico 190x140 profondeur 70 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C