Vous avez recherché "cubyko encastré" (64 produits)

Prise de courant 2P+T cubyko étanche IP55 associable gris
HAGER
La prise 2P+T WNA100 est un mécanisme de prise de courant associable. De coloris gris, il se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko.
Interrupteur va et vient cubyko étanche IP55 associable gris
HAGER
Mécanisme associable d'interrupteur va et vient IP55. Coloris gris, se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko.
Support simple étanche cubyko pour montage encastré, IP55, Gris
HAGER
Support simple de coloris gris pour montage encastré. Permet d'accueillir l'ensemble des mécanismes associables de la gamme cubyko.
Bouton poussoir à fermeture 1F cubyko étanche IP55 associable gris
HAGER
Mécanisme associable de bouton poussoir 1F IP55. Coloris gris, se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko.
Prise de courant 2P+T cubyko étanche IP55 associable blanc
HAGER
Mécanise associable de prise de courant 2P+T IP55. Coloris blanc, se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko.
Interrupteur va et vient double cubyko étanche IP55 associable gris
HAGER
Mécanisme associable de double interrupteur va et vient IP55. Coloris gris, se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko.
Support double étanche cubyko pour montage encastré horizontal, IP55, Gris
HAGER
Support double de coloris gris pour montage en encastré horizontal. Permet d'accueillir l'ensemble des mécanismes associables de la gamme cubyko,
Support simple étanche cubyko pour montage encastré, IP55, Blanc
HAGER
Support simple de coloris blanc pour montage encastré. Permet d'accueillir l'ensemble des mécanismes associables de la gamme cubyko.
Support triple étanche cubyko pour montage encastré horizontal, IP55, Gris
HAGER
Support triple de coloris gris pour montage en encastré horizontal. Permet d'accueillir l'ensemble des mécanismes associables de la gamme cubyko,
Interrupteur va et vient cubyko étanche IP55 associable blanc
HAGER
Mécanisme associable d'interrupteur va et vient IP55. Coloris blanc, se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko.
Support double étanche cubyko pour montage encastré vertical, IP55, Gris
HAGER
Support double de coloris gris pour montage en encastré vertical. Permet d'accueillir l'ensemble des mécanismes associables de la gamme cubyko,
Support adaptateur pour mécanisme gallery cubyko étanche IP55 gris associable
HAGER
Adaptateur associable pour mécanisme gallery. Se monte sur une boite en saillie ou un support encastré cubyko, permet d'intégrer une fonction type RJ45. Est muni d'un capot pour garantir l'étanchéité lorsque la fonction n'est pas utilisée.
Support double étanche cubyko pour montage encastré horizontal, IP55, Blanc
HAGER
Support double de coloris blanc pour montage en encastré horizontal. Permet d'accueillir l'ensemble des mécanismes associables de la gamme cubyko,
Bouton poussoir à fermeture 1F cubyko étanche IP55 associable blanc
HAGER
Mécanisme associable de bouton poussoir 1F IP55. Coloris blanc, se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko.
Interrupteur va et vient double cubyko étanche IP55 associable blanc
HAGER
Mécanisme associable de double interrupteur va et vient IP55. Coloris blanc, se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko.
Bouton poussoir 1O/1F lumineux cubyko étanche IP55 associable gris
HAGER
Mécanisme associable de bouton poussoir 1O/1F IP55. Coloris gris, se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré cubyko. Livré avec une lampe 250 V - 0,4 mA bleue.