Vous avez recherché "d ring" (979 produits)


Porte-fusible 800VAC 800VDC UL 27x60 3 p Indicateur visuel Cosse annulaire IP20
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Porte-fusible UltraSafe 800VAC 800VDC UL Taille du fusible 27x60 3 pôles Indicateur visuel Cosses annulaires IP20
Ring,Sealing,3/8 Rubber W/Stl
ABB THOMAS & BETTS
Bague d étanchéité à bague de retenue en acier inoxydable. Grosseur de conduit 3/8 pouce.
Ring,Sealing-1-1/4 Rubber W/St
ABB THOMAS & BETTS
Bague d étanchéité à bague de retenue en acier inoxydable. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce.
Ring Sealing 1 1/2 Rubber W/St
ABB THOMAS & BETTS
Bague d étanchéité à bague de retenue en acier inoxydable. Grosseur de conduit 1-1/2 pouce.
LDV SPOT RING D133 - colerette d'adaptation blanche - découpe D=68..110mm LEDVAN
LEDVANCE
Accessoires pour Spot LED LEDVANCE. En acier blanc. Permet d'intégrer les spots à des découpes de diamètre 68 à 110mm. Dimensions (D=xh) : D=133x3mm
LDV SPOT RING D100 - colerette d'adaptation blanche - découpe D=68..90mm LEDVANC
LEDVANCE
Accessoires pour Spot LED LEDVANCE. En acier blanc. Permet d'intégrer les spots à des découpes de diamètre 68 à 90mm. Dimensions (D=xh) : D=100x30mm
Ecrou Chromé - Bague Laiton  23X1,5 D=16tube métal 10bar -25°C à 120°C
THERMADOR
Raccord Mécanique monobloc Ecrou Chromé - Bague Laiton et joint torique O-ring 23X1,5 D=16 pour l'assemblage sans soudure d'un raccord laiton avec un tube cuivre, acier doux et inox jusqu'à 10 bar THERMADOR
Ecrou Chromé - laiton 23X1,5 D=14 O-ringtube métal 10bar -25°C à 120°C
THERMADOR
Raccord Mécanique monobloc Ecrou Chromé - Bague Laiton et joint torique O-ring 23X1,5 D=14 pour l'assemblage sans soudure d'un raccord laiton avec un tube cuivre, acier doux et inox jusqu'à 10 bar THERMADOR
Ecrou Chromé - laiton M23X1,5 D=12 O-ringtube métal 10bar -25°C à 120°C
THERMADOR
Raccord Mécanique monobloc Ecrou Chromé - Bague Laiton et joint torique O-ring 23X1,5 D=12 pour l'assemblage sans soudure d'un raccord laiton avec un tube cuivre, acier doux et inox jusqu'à 10 bar THERMADOR