Vous avez recherché "detection photo" (1889 produits)


Cellule anti-vandales photo barrage e+r alu 60m ca/cc
CARLO GAVAZZI
Émetteur et récepteur photoélectrique à faisceau traversant, portée : 60 000 mm, lumière infrarouge 850 nm, alimentation 12-24 Vca/cc, sortie relais SPDT, NO et NC, commutation claire et sombre, bornes à vis, boîtier 51 x 46 x 140 mm
Cellule photo. barrage émetteur acier inox M12 15m cable
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique, application barrage, émetteur acier inox M12 15m sortie cable
Cellule photo. barrage récepteur acier inox M12 5°,cable
CARLO GAVAZZI
Récepteur photoélectrique à faisceau traversant pour amplificateur séparé, angle optique 5 degrés, connexion par câble, lumière infrarouge modulée 880 nm, boîtier en acier inoxydable M12 et polycarbonate
Cellule photo. barrage émetteur acier inox M12 5° 20m,cable
CARLO GAVAZZI
Émetteur photoélectrique à faisceau traversant pour émetteur amplificateur séparé, angle optique 5 degrés, connexion par câble, lumière infrarouge modulée 880 nm, boîtier en acier inoxydable M12 et en polycarbonate
Cellule photo. reflex polarise plastique xm SPDT
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique rétroréfléchissant polarisé, portée 12m, lumière modulée rouge polarisée 660 nm, alimentation 10,8-264Vcc et 21,6-264Vca, relais SPDT, NO+NC, bornes, IP67. PG13.5
Cellule photo. reflex polarise plastique 12m SPST
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique rétroréfléchissant polarisé, portée 12m, lumière modulée rouge polarisée 660 nm, alimentation 24 Vcc et 24 Vca, relais SPDT, NO + NC, bornes, IP67. PG13.5
Cellule photo. reflex polarise SPST+er4 - kit blister avec reflecteur
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique reflex polarise SPST + réflecteur ER44 - kit blister avec reflecteur
Cellule photo Réflexion directe, 2,5 m, 24 à 240 Vc.c./24 à 240 Vc.a., relais, L
OMRON ELECTRONICS
Cellule photo Réflexion directe, 2,5 m, 24 à 240 Vc.c./24 à 240 Vc.a., relais, LO/DO, câble 2 m, IP64
Cellule photo Reflex non polarisée, 9 m, 24 à 240 Vc.c./24 à 240 Vc.a., relais,
OMRON ELECTRONICS
Cellule photo Reflex non polarisée, 9 m, 24 à 240 Vc.c./24 à 240 Vc.a., relais, LO/DO, câble 2 m, IP64
Cellule photo Réflexion directe, 300 mm, 24 à 240 Vc.c./24 à 240 Vc.a., relais,
OMRON ELECTRONICS
Cellule photo Réflexion directe, 300 mm, 24 à 240 Vc.c./24 à 240 Vc.a., relais, LO/DO, câble 2 m, IP64
Cellule photo. direct objet plastique M18 SCR NF,cable
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, portée 100 mm, lumière modulée infrarouge 880 nm, alimentation 20-250Vca, 2 fils, NC, câble de 2m
Cellule photo. barrage récepteur plastique 20m
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique pour application barrage, version récepteur plastique 20m
Cellule photo. barrage émetteur plastique 20m PG13.5
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique pour application barrage, version émetteur plastique 20m PG13.5
Amplificateur cellules photo. MOF 1voie 2NPN SPDT 24Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Amplificateur pour Cellules barrages, Portée jusqu'à : 50000mm, Sensibilité réglable, Fonctions diagnostiques, Aide à l'alignement, Alimentation : 24Vca/cc, Relais SPDT + sortie NPN, Connexion 11 broches, UL508, UL325, CSA, Sortie d'alarme
Amplificateur cellules photo. MOF 1voie NPN SPDT 24Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Amplificateur pour Cellules barrages, Portée jusqu'à : 50000mm, Sensibilité réglable, Fonctions diagnostiques, Aide à l'alignement, Alimentation : 24Vca/cc, Relais SPDT + sortie NPN, Connexion 11 broches, UL508, UL325, CSA, Entrée de test
Cellule photo. direct objet plastique 0.8m SPDT
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, portée 800 mm, lumière modulée infrarouge 880 nm, alimentation 10,8-264Vcc et 21,6-264Vca, relais SPDT, NO+NC, bornes, IP67. PG13.5