Vous avez recherché "elsa" (12 produits)


D'autres produits intéressants : applique elsa elsa vario flex torn elsa

Applique miroir salle de bains LED - ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40
THORN
Applique miroir salle de bains LED - ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 9W ¿ 4000K ¿ Ra>90 ¿ IP44
Applique miroir salle de bains LED - ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40
THORN
Applique miroir salle de bains LED - ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 12W ¿ 4000K ¿ Ra>90 ¿ IP44
Interrupteur crépusculaire 1 à 99000 lux prog 7 j
THEBEN
Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Prog 24h/7jrs. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, contact inverseur 16A. TEMPO à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP55 Fixation saillie
Elsa Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 8W 3000K IP20 300lm classe II 10
FARO BARCELONA
Encastré avec une structure en Gypse couleur Blanc mat HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 1W 3000K CRI >80 IP 20 350mA CC 112lm classeIII hauteur: 165mm longueur: 100mmprofondeur: 50mm
Applique miroir salle de bains LED - ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS
THORN
Applique miroir salle de bains LED - ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 12W ¿ 4000K ¿ Ra>90 ¿ IP44 ¿ version détection
Applique miroir salle de bains LED - ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS
THORN
Applique miroir salle de bains LED - ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 9W ¿ 4000K ¿ Ra>90 ¿ IP44 ¿ version détection
Interrupteur crépusculaire 1 à 99000 lux réglage numérique cellule saillie
THEBEN
Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, contact inverseur 16A. temporisation à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP55 fixation Fixation saillie
Interrupteur crépusculaire 1 à 99000 lux 2contacts
THEBEN
Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, 2 contacts inverseurs 16A. TEMPO à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP55 fixation Fixation saillie
Interrupteur crépusculaire 1 à 99000 lux prog 7 j
THEBEN
Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Prog 24h/7jrs. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, 2 contacts inverseurs 16A. Tempo à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP55 Fixation saillie
Applique ELSA 50 Chrome LED IP 44 L50 mm
SALGAR COMERCIAL
Applique ELSA 50 Chrome LED IP 44 dimensions mm: largeur 50 Réf. 23537 SALGAR
Pièce de raccordement entre 2 grilles LSA-C ou LSA-INT
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Cette pièce de raccordement permet de fixer entre elles 2 grilles LSA-C ou LSA-INT à l'aide de vis de fixation.
Applique ELSA 250 Chrome LED IP 44 L250 mm
SALGAR COMERCIAL
Applique ELSA 250 Chrome LED IP 44 dimensions mm: largeur 250 Réf. 113771 SALGAR