Vous avez recherché "fixation antenne" (390 produits)

Bras déport mural pour parabole D=60 max,  D= 40 longueur 380 coudé- Zinc bleu
ERARD
Bras de déport mural pour parabole D=60 maximum, tube D= 40 x 1,2 mm, longueur 380 mm, hauteur 400 mm - finition Zinc bleu.
1 Paire fixations murales pour mâts, déport 22 cm sans contreplaque - Zinc bleu
ERARD
1 Paire de fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 30 cm - pour mâts de D= 25 à 50, sans contreplaque - finition Zinc bleu.
1 Paire fixations murales pour mâts, avec contreplaque déport 22 cm - Zinc bleu
ERARD
1 Paire de fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 30 cm, pour mâts de D= 25 à 50 mm, avec 2 contreplaques et 4 tiges filetées D=10 mm, longueur 35 cm - finition Zinc bleu
1 Paire fixations murales pour mâts, avec contreplaque déport 46 cm - Zinc bleu
ERARD
1 Paire fixations murales déport 46 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 45 cm, pour mâts de D= 25 à 50 mm, avec 2 contreplaques et 4 tiges filetées D=10 mm, longueur 35 cm - finition Zinc bleu
Bras déport mural pour parabole D= 1 m max, D= 50 longueur 525 coudé - Zinc bleu
ERARD
Bras de déport mural pour parabole D= 1 m maximum, tube D= 50 x 1,5 mm, longueur 525 mm, hauteur 470 mm - finition Zinc bleu.
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 40 mm x 1,2 mm. Zinc bleu
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 40 mm x 1,2 mm. Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
Tronçon acier emboîtable de 2 mètres D= 40 mm x 1,2 mm - Zinc bleu
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 2 mètres D= 40 mm x 1,2 mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
Tronçon acier emboîtable de 2 mètres D= 50 mm x 1,5mm - Zinc bleu
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 2 mètres D= 50 mm x 1,5mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 50 mm x 1,5 mm - Zinc bleu
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 50 mm x 1,5 mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
Fixation terrasse mât 1 mètre D= 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm - Zinc ble
ERARD
Fixation de terrasse mât 1 mètre D= 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm, emboîtable avec tronçon D= 50 m - Finition Zinc bleu.
Roof palet 4 cadres sans blocs de béton (acier galvanisé)
EVICOM
Fixation pour antenne ou parabole (80-100 cm) conçue pour les toits terrasses Evite le percement de l'étanchéité Mât hauteur : 100 cm, diamètre : 50 mm Galvanisé à chaud (4 Dalles béton 50x50 ou 40x40 cms non fournies)
Tuile aluminium couleur brique + cône d'étancheité
EVICOM
Tuile d'étanchéité en aluminium malléable : Couleur rouge brique Livré avec cône néoprène Dimensions 500 x 450 mm
Feuillard acier galvanisé, longuer 5 m .
EVICOM
Feuillard acier galvanisé, larg. 40 mm Epaisseur : 6/10e Longueur : 5 m environ Livré avec dérouleur
Prise TV-FM terminal
JUNG FRANCE
Mécanisme prise encastrable TV-FM avec bornes à vis, fixation enjoliveur par vis centrale / Version terminale