Vous avez recherché "indicateur numérique" (3139 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Module pour BD35/BD40 et BDXX  -  2 sorties relais rev.9
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - 2 sorties relais rev.9
Façade 4 DGT pour indicateur numérique de tableau programmable
CARLO GAVAZZI
Façade pour indicateur numérique de tableau programmable, affichage 4 digit, Précision 0,1% de la lecture
Module entrée courant/tension haut UDM/USC
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - Entrée CC/CA: 200mA, 2A, 5A, 20V, 200V, 500V
Module d'alimentation UDM/USC 90..260Vcc/ac rev.2
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - alimentation 90..260Vcc/ac rev.2
Indicateur numérique pour affichage des grandeurs de process industriels
JUMO FRANCE
Appareil de mesure au format 96x48 mm, 1 entrée analogique, 2 relais. Alimentation AC 110-240 V ±10%, 48-63 Hz. Interface Ethernet disponible. Standard avec réglage d'usine pour applications industrielles.
Turbotronic K2300R Pince numérique à  mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Pince numérique à mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS. Fonction de tension ¿sans contact¿ indiquant la présence de tension CA par un signal sonore. IEC61010-1 Cat. III 300V
Indicateur deux entrées Mesure rapide - Modèle:2400-0-0-4R-0-1
GEFRAN
Afficheur/détecteur rapide 96x48mm. 2 entrées analogiques principales, 2 entrées analogiques auxiliaires, 2 entrées numériques. 4 sorties. Mémoire crêtes. Communication Modbus/Profibus.
Indicateur deux entrées Mesure rapide - Modèle:2400-0-0-4D-0-0
GEFRAN
Afficheur/détecteur rapide 96x48mm. 2 entrées analogiques principales, 2 entrées analogiques auxiliaires, 2 entrées numériques. 4 sorties. Mémoire crêtes. Communication Modbus/Profibus.
LISO : système de réservation de salle de réunion
GIGAMEDIA
LISO : système de réservation de salle de réunion - dimensions 19x19 cm indicateur d'etat LED
KLEEO : système de réservation de bureaux partagés - Kit de 6
GIGAMEDIA
KLEEO : système de réservation de bureaux partagés - Kit de 6 - 80x40x70 mm indicateur d'etat LED
KLEEO : système de réservation de bureaux partagés
GIGAMEDIA
KLEEO : système de réservation de bureaux partagés - 80x40x70 mm indicateur d'etat LED
NASO : système de réservation de salle de réunion
GIGAMEDIA
NASO : système de réservation de salle de réunion - dimensions 19x19 cm indicateur d'etat LED
Afficheur Numerique 100mm, 4 digits haute luminosite, Double face, Serie, Ethern
DITEL
Afficheur Numerique 100mm, 4 digits haute luminosite, Double face, Serie, Ethernet, Wifi +2R, IP65, 24VDC