Vous avez recherché "luminaire" (224105 produits)

Luminaire étanche pour éclairage temporaire de chantier LED 40 W 120 cm blanc
EMX
Luminaire étanche pour éclairage temporaire de chantier LED 40 W blanc neutre 4000 LM 120 cm IP65 traversant. Connecteurs rapides et presse étoupes pré-montés à chaque extrémité avec bouchon de fin de ligne. Kit d'installation inclus.
Sense unité de surface pour dalle 600x600 blanc aluminium
SG LIGHTING
Sense Unité de surface est un cadre blanc permettant une installation en saillie pour les dalles 600x600mm dimensions : L. 604 x l. 604 x h. 48 mm matériau : aluminium
Sense Decor Sky cadre blanc Aluminium
SG LIGHTING
Sense Decor Sky accessoire pour dalles 600x600 blanc qui permet d'apporter une lumière plus confortable - prêt à monter - installation facile
Dalle lumineuse QUADRO E UGR14 600 Multipow 15-34W 2250-4650lm 840
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR14 600 Multipow 15-34W 2250-4650lm 840
Dalle lumineuse QUADRO E UGR16 600 36W 4650Lm 840 DALI
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR16 600 36W 4650Lm 840 DALI
Dalle lumineuse START Panel UGR19 600 33W 3000-4700lm 830/840 MP
SYLVANIA
Dalle lumineuse à LED START Panel 600x600 - UGR19 - 33W - 3000 à 4700lm - IRC80 - 3000/4000K - Efficacité lumineuse 142 lm/W - SDCM3 - Indice de protection IP40 / IK03 - Version MultiPower
Dalle lumineuse START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 DALI
SYLVANIA
Dalle lumineuse à LED START Panel 600x600 - UGR19 - 33W - 4700lm - IRC80 - 3000/4000K - Efficacité lumineuse 142 lm/W - SDCM3 - Indice de protection IP40 / IK03 - Version DALI
LDV PL Comfort 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320lm UGR19ML IP40 Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 33W, 4320lm, 4000K, 130lm/W, 70000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 1195x295x9mm - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin, Garantie 5 ans
Etanche Flex LED 1500 23..42W/840 3 700...6 900lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.
RODI 830 Led 26W Blanc 3685lm 4000K UGR19
DISANO
Encastré Rodi de 26 W 4000K 3685 lumens 2kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK06
Etanche Flex LED 1500 23..42W/865 3 700...6 900lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.
DALLE BKL 600x600 LED 40W 4000K 4000lm UGR22 50000h
ARIC
Panneau/dalle 600x600mm LED 41,8W 4000K 3600lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Bon confort visuel (UGR< 22 + no flickering). Installation encastrée ou saillie (accessoire à prévoir).