Vous avez recherché "mosaic legrand" (1085 produits)


Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04
LEGRAND
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux 2 candelas Mosaic DVAF - IP21C IK04 - avec éclair de couleur rouge technologie LED fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23
Platine de sol carrée à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - doré brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable carrée simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
Platine de sol carrée à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - acier brun brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable carrée simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - acier brun brossé
Platine de sol rectangulaire à équiper de fonctions Mosaic 2 postes -inox brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé
Platine de sol ronde à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - doré brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable ronde simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
Platine de sol rectangulaire à équiper de fonctions Mosaic 2 postes -doré brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic bornes auto 2 modules - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Prise de courant 2x2P+T Surface Mosaic Link  auto 4 mod - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 4 modules finition blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link auto 6 mod - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 6 modules finition blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led fonction standard ou fonction à voyant (témoin ou lumineux) avec ajout de voyant brochable - 2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Prise de courant 4x2P+T Surface Mosaic Link auto 8 mod - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Quadruple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 8 modules finition blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc
LEGRAND
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ fonction standard ou fonction lumineux avec ajout de voyant brochable - blanc RAL9003 finition brillante - 2 modules - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led fonction standard ou fonction à voyant (témoin ou lumineux) avec ajout de voyant brochable - 1 module - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules blanc
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic 2x2 modules montage horizontal blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 4, 5 ou 2x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules blanc
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic 3x2 modules montage horizontal blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 6, 8 ou 3x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4 modules blanc
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic 4 modules montage horizontal blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 4, 5 ou 2x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein
Plaque de finition verticale Mosaic pour 2x2 modules blanc
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic 2x2 modules montage vertical blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 4, 5 ou 2x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein