Vous avez recherché "onduleurs legrand" (95 produits)


Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 3kW (C20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 et prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 6kW (2xC20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 6kW 1 onduleur (C32) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 9kW (C20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée et prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 9kW 1 onduleur (C40) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 4kW 1 onduleur (C20) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 4kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 9kW (3xC20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 3xC20 et différentiel 63A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 6kw 1 onduleur (C32) 300mA type B Legrand
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type B, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 9kw 1 onduleur (C40) 300mA type B Legrand
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type B, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 20-25kW 1 onduleur (C40) bobine Mx LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 25 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 10kW 1 onduleur (C20) LG LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 10 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C20 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 15-17kW 1 onduleur (C32) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 17 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 12kW 1 onduleur (C25) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 12 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C25 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 15-17kW 1 onduleur (C32) bobine Mx LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 17 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 20-25kW 1 onduleur (C40) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 25 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 36kW 1 onduleur (C63) bobine Mx LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 36 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C63 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 36kW 1 onduleur (C63) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 63 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C63 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 6-9kW 1 onduleur (C16) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 6-9 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C16 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 3kW (C20) LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Onduleur monophasé Keor PDU 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 mn
LEGRAND
Onduleur monophasé Keor PDU 19pouces 2U line interactive composé de 8 prises 2P+T avec protection par fusible - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes - cordon d'alimentation et USB fournis
Onduleur Keor multiplug - 6x2P+T + disjoncteur - 800VA 480W - 15 minutes
LEGRAND
Onduleur monophasé Keor multiplug composé de 4 prises 2P+T secourues, 2 prises 2P+T autonomes et 1 chargeur USB 1A et protection contre les surtensions - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes - avec cordon et fiche 2P+T
Onduleur tour Keor SP line interactive - 4x2P+T + USB 2000VA 1200W
LEGRAND
Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 2 prises 2P+T + 2 prises IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - 2000VA 1200W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB et RS232
Onduleur tour Keor SP line interactive 2x2P+T -800VA 480W -autonomie 30 minutes
LEGRAND
Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB