Vous avez recherché "produits actifs" (3620 produits)


accessoire SCALANCE X, coupleur de bus enfichable SFP992-1, 1x port LC 1000 Mbi
SIEMENS SAS
accessoire SCALANCE X, coupleur de bus enfichable SFP992-1, 1x port LC 1000 Mbit/s, optique, multimode, verre jusqu'à max. 750 m. ECCN:9N9999
accessoires SCALANCE X, coupleur de bus enfichable SFP991-1, 1x port LC 100 Mbi
SIEMENS SAS
accessoires SCALANCE X, coupleur de bus enfichable SFP991-1, 1x port LC 100 Mbit/s optique, multimode, verre jusqu'à max. 5 km (avec fibre OM2) ECCN:9N9999
accessoire SCALANCE X, coupleur de bus enfichable SFP992-1LD, 1x port LC 1000 M
SIEMENS SAS
accessoire SCALANCE X, coupleur de bus enfichable SFP992-1LD, 1x port LC 1000 Mbit/s, optique, monomode, verre jusqu'à max. 10 km. ECCN:9N9999
accessoire SCALANCE X, SFP991-1LD, 1x port LC 100 Mbit/s optique, monomode, ver
SIEMENS SAS
accessoire SCALANCE X, SFP991-1LD, 1x port LC 100 Mbit/s optique, monomode, verre jusqu'à max. 26 km. ECCN:9N9999
Transceiveur Industriel monomode SFP LC 1000Base-LX (10km) T° -40° à +85°
DLINK
Transceiveur mini-Gbic fibre monomode SFP LC 1000Base-LX (10km) / Format Industriel T° -40° à +85°
Transceiveur Industriel multimode SFP LC 1000Base-SX (550m) T° -40° à +85°
DLINK
Transceiveur mini-Gbic fibre multimode SFP LC 1000Base-SX (550m) / Format Industriel T° -40° à +85°
Nettoyant moussant Easyfoam - nettoyage puissant pour condenseurs
ADVANCED
Nettoyant moussant en aérosol, prêt à l'emploi. Formule industrielle puissante pour condenseurs. Élimine les dépôts et saletés tenaces. Jet actif, mousse dense
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop - idéal pour étendre votre réseau en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 8 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 5 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en étoile et et structures linéaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsadées 10/100 Mbit/s ports E
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 200W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix.
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Kit de 2 points d'accès wi-fi 6 AX3000 MESH port reseau 2.5 Gbps
GIGAMEDIA
Kit de 2 points d'accès Wi-Fi 6 AX3000 MESH port réseau 2.5 Gbps 600 Mbps en 2.4 GHz + 2400 Mbps en 5 GHz
Répéteur Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Bi-Bande 2,4 GHz et 5 GHz
GIGAMEDIA
Répéteur Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps (3 Gbps) avec antennes externes Bi-Bande 2,4 GHz et 5 GHz