Vous avez recherché "rails de montage caddy" (249 produits)


Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC.
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour charge lourde, en acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-33 mm.
Rail de montage type C, 21x41x2,0mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x2mm.
Rail de montage type C, 21x41x1,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x1,5mm.
Écrou rail M8 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
NVENT CADDY
Écrou rail M8 à montage rapide en acier ressort et bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression'. Compatible avec tous profils de rail standard 41mm (41x21, 41x41, 41x62 et 41x82). Charge statique 450N.
Écrou rail M6 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
NVENT CADDY
Écrou rail M8 à montage rapide en acier ressort et bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression'. Compatible avec tous profils de rail standard 41mm (41x21, 41x41, 41x62 et 41x82). Charge statique 450N.
Rondelle de rail carrée, trou 11 mm, inox
NVENT CADDY
Rondelle de rail carrée - Permet de fixer des objets sur les rails nVent CADDY Eristrut.
Rondelle de rail carrée, un trou, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Rondelle de rail carrée - Permet de fixer des objets sur les rails nVent CADDY Eristrut.
Rondelle de rail carrée, un trou, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Rondelle de rail carrée - Permet de fixer des objets sur les rails nVent CADDY Eristrut.
Attache de poutre pour profil ' 41x41mm, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux constructions en acier. Étier en acier galvanisé à chaud avec boulon en U, compatible avec les rails de largeur 41 mm et de profondeur 21 à 41 mm.
Pendard type A, 41x41x2,5mm, longueur 1000mm, trous oblongs, GAC
NVENT CADDY
Console profil type A en acier galvanisé a chaud pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 41 x 1000 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Embase pour profil de montage type A, 150 x 150 x 100 x 32 mm, GAC
NVENT CADDY
Embase pour fixation des rails aux murs ou aux sols. Embase pour rail de montage de 41 mm x 41 mm en acier galvanisé à chaud. La base est de 150 mm x 150 mm x 100 mm x 32 mm.
Crampon IPE/IPN, bride max 50mm, pour profil strut 41x41, taraude M10
NVENT CADDY
Attache de poutre pour profil de montage et tige - Attache de poutre multifonctionnelle adaptée au rail de montage ou à la tige filetée. Boulon inclus. Nécessite une installation par paire.
Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U, Acier, HD, A, AA, D
NVENT CADDY
Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U - Complet avec boulon en U et écrous. Nécessite une installation par paire.
Attache de poutre pour profil strut, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Attache poutre pour fixer les rails de montage aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour profil, acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 16 mm max., trou de 13 mm, vis incluse.
Console murale type C, 41x21x2,0mm, longueur 450mm, trous oblongs, electrozingué
NVENT CADDY
Console profil type C en acier électrogalvanisé pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 21 x 500 x 2 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Console murale type C, 41x21x2,5mm, longueur 150mm, trous oblongs, electrozingué
NVENT CADDY
Console profil type C en acier électrogalvanisé pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 21 x 150 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Console murale type A, 41x41x2,5mm, longueur 300mm, trous oblongs, electrozingué
NVENT CADDY
Console profil type A en acier électrogalvanisé pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 41 x 300 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Console murale type A, 41x41x2,5mm, longueur 450mm, trous oblongs, electrozingué
NVENT CADDY
Console profil type A en acier électrogalvanisé pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 41 x 450 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Console murale type A, 41x41x2,5mm, longueur 200mm, trous oblongs, electrozingué
NVENT CADDY
Console profil type A en acier électrogalvanisé pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 41 x 200 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Pendard type A, 41x41x2,5mm, longueur 1200mm, trous oblongs, GAC
NVENT CADDY
Console profil type A en acier galvanisé a chaud pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 41 x 1200 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Pendard type A, 41x41x2,5mm, longueur 2000mm, trous oblongs, GAC
NVENT CADDY
Console profil type A en acier galvanisé a chaud pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 41 x 2000 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Console murale type A, 41x41x2,5mm, longueur 750mm, trous oblongs, electrozingué
NVENT CADDY
Console profil type A en acier électrogalvanisé pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 41 x 750 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.