Vous avez recherché "relais de contrôle de fréquence" (42 produits)


Relais de contrôle de fréquence HHZ, 120-277 VAC, 2 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de fréquence HHZ, Plage de mesure 40-70 Hz, 120-277 VAC, 2 C/O, 5 A, Rail DIN, 35 mm
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne à vis
Thermostat d'ambiance FlexRelais, pilotage des cassettes rayonnantes et IRC
INTUIS-ELEC
Thermostat d'ambiance FlexRelais pour le pilotage des cassettes rayonnantes BT/MT et IRC, avec régulation de température, programmation hebdomadaire et commandes à distance en radio fréquence via relais
Actionneur de commutation 1x16A encastré
SIEMENS HVAC
Un contact relais par sortie Tension de fonctionnement nominale du contact : AC 230 V Fréquence de contact nominale : 50 60 Hz Courant de contact nominal : 16 A Bornes à vis pour la connexion de conducteurs mononoyau non traités, tors...
Relais Différentiel RGU-10 (pour Tore WG)-Type A-Réglable de 30mA à 30A
ABB
Relais de protection différentielle, compatible avec les tores de la série WG. Relais type A super-immunisé, avec filtration de courants à haute fréquence et haute immunité. Mesure en véritable valeur efficace (TRMS)
Harmony RM35-HZ - relais de contrôle de la fréquence - plage 40..70 Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-HZ - relais de contrôle de la fréquence - plage 40..70 Hz - IP20,IP30 - paramètres surveillés par le relais : surfréquence et sous-fréquence 50 ou 60 Hz
Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 24-240Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de contrôle fréquence monophasé CA - 1-phase CA (autoalimenté) - 2 points de consigne réglables -Temporisation réglable - Mesure: 50-50Hz - 1RT 8A - Alimentation: 24-240Vca - Format 22,5mm rail DIN
Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 24-240Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de contrôle fréquence monophasé CA - 1-phase CA (autoalimenté) - 2 points de consigne réglables -Temporisation réglable - Mesure: 50-50Hz - 1RT 8A - Alimentation: 24-240Vca - Embrochable
Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 115-230Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de contrôle fréquence monophasé - 1-phase CA (autoalimenté) - 2 points de consigne réglables - 2 temporisations ajustables- 2 sorties relais séparées - Mesure: 50-60Hz - 2RT 8A - Alimentation: 115-230Vca
Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 24-48Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de contrôle fréquence monophasé - 1-phase CA (autoalimenté) - 2 points de consigne réglables - 2 temporisations ajustables- 2 sorties relais séparées - Mesure: 50-60Hz - 2RT 8A - Alimentation: 24-48Vca
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension avec correction de l'ordre des phases 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 c
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension, avec/sans conducteur neutre avec correction de l'ordre des phases
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne à ressort
Relais de contrôle tension,fréquence,ordre et perte de phase -Mesure: 380-480Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et ordre de phases - 3PH+N (autoalim) AC TRMS - Points de consigne, fréquence et temporisations ajustables- Mesure: 380-415Vca - 2RT8A - Alimentation : 308-415Vca - Format 45mm rail DIN
Relais de contrôle tension,fréquence,ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et ordre de phases - 3PH+N (autoalim) AC TRMS - Points de consigne, fréquence et temporisations ajustables- Mesure: 208-240Vca - 2RT8A - Alimentation : 208-240Vca - Format 45mm rail DIN
Relais de contrôle tension,fréquence,ordre et perte de phase -Mesure: 440-480Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et ordre de phases - 3PH+N (autoalim) AC TRMS - Points de consigne, fréquence et temporisations ajustables- Mesure: 440-480Vca - 2RT8A - Alimentation : 440-480Vca - Format 45mm rail DIN
Relais de contrôle tension,fréquence,ordre et perte de phase -Mesure: 380-690Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et ordre de phases - 3PH+N (autoalim) AC TRMS - Points de consigne, fréquence et temporisations ajustables- Mesure: 600-690Vca - 2RT8A - Alimentation : 600-690Vca - Format 45mm rail DIN
Relais de contrôle NFC tension, fréquence et perte de phase - Mesure: 208-408Vca
CARLO GAVAZZI
Configuration NFC sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et séquence de phase - 3PH / 3PH + N - Consignes, tempo et plage de fréquence réglables - Mesure: 208-480Vca - 2 RT 8A - Alimentation : 208-480Vca - Format 22,5mm rail DIN
Relais de contrôle NFC tension, fréquence et perte de phase - Mesure: 120-277Vca
CARLO GAVAZZI
Configuration NFC sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et séquence de phase - 3PH / 3PH + N - Consignes, tempo et plage de fréquence réglables - Mesure: 120-277Vca - 2 RT 8A - Alimentation : 120-277Vca - Format 22,5mm rail DIN
Relais de contrôle tension,fréquence,ordre et perte de phase -Mesure: 208-690Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et ordre de phases - 3PH+N (autoalim) AC TRMS - Points de consigne, fréquence et temporisations ajustables- Mesure: 208-690Vca - 2RT8A - Alimentation : 208-690Vca - Format 45mm rail DIN
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension, avec/sans conducteur neutre avec correction de l'ordre des phases
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension avec/sans conducteur neutre pour IO-Link 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension avec correction de l'ordre des phases 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 c
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension avec/sans conducteur neutre pour IO-Link 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz