Vous avez recherché "repartiteur unipolaire" (108 produits)

Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - 125A - 10 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 1P - 125A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 10 trous - L27xH85xP27
Répartiteur unipolaire, 125 A IEC, Alim. 1 câble, Distri. 7 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDJ-125A, cuivre.
Répartiteur unipolaire, 80 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD-80A, cuivre.
Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDJ-160A, cuivre.
Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD-250A, cuivre.
Adaptateur de raccordement unipolaire, L54xH120 mm,
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour les jeux de barres RiLineX. Convient au double raccordement (câbles ronds / plats). Libre entraxe des phases. Unipolaire pour L1/L2/L3/N.
Adaptateur de raccordement unipolaire, L72xH120 mm, zone de serrage L50xH20 mm
RITTAL
Adaptateur de raccordement pour jeux de barres RiLineX. Convient au double raccordement (barre). Libre entraxe des phases. Convient uniquement aux jeux de barres d'épaisseur 10 mm.
Répartiteur unipolaire à 11 sorties section 2.5-35mm² - Courant max 250A
LETTEL
Répartiteur unipolaire à 1 entrée 35-120mm² et 11 sorties 2,5-35mm² - Courant max 250A - IPK 51KA - Ui 1000V - Fixation rail din ou saillie dims L49, H96,5, P52mm. UL94-V0 et IP20. Avec porte étiquette et couleur de repérage.
Répartiteur 250A à 6 sorties 16mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 6 sorties pour section 16mm². Courant max 250A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L30xH74xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur unipolaire à 11 sorties section 2.5-35mm² - Courant max 400A
LETTEL
Répartiteur unipolaire à 1 entrée 95-185mm² et 11 sorties 2,5-35mm² - Courant max 400A - IPK 51KA - Ui 1000V - Fixation rail din ou saillie dims L49, H96,5, P52mm. UL94-V0 et IP20. Avec porte étiquette et couleur de repérage.
Répartiteur 250A à 9 sorties 10mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 9 sorties pour section 10mm². Courant max 250A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L30xH74xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 400A à 18 sorties 6mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 18 sorties pour section 6mm². Courant max 400A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 400A à 9 sorties 16mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 9 sorties 16mm². Courant max 400A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 400A à 5 sorties 25mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 5 sorties 25mm². Courant max 400A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 630A à 5 sorties 35mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 5 sorties pour section 35mm². Courant max 630A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L45xH82,5xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Répartiteur 250A à 8 sorties 16mm². Montage en sortie de disjoncteur.
LETTEL
Répartiteur unipolaire à monter directement en sortie de disjoncteur moulé. 8 sorties pour section 16mm². Courant max 250A, tension 1500Vcc et 1000Vca. Dimensions L30xH74xP61,8. Repérage du circuit avec pastille de couleur.
Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - 160A - 13 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 1P - 160A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 13 trous - L36xH85xP50.5
Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - 250A - 14 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 1P - 250A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 14 trous - L45xH85xP50.5
Répartiteur associable 1P 160A 13 connexions max par barreau - 2 modules DIN
LEGRAND
Répartiteur modulaire unipolaire associable 160A avec 13 connexions maximum par barreau Icc crête 27kA - 2 modules, permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association
Répartiteur associable 1P 125A 16 connexions max par barreau - 2 modules DIN
LEGRAND
Répartiteur modulaire unipolaire associable 125A avec 16 connexions maximum par barreau Icc crête 35kA- 2 modules, permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association
Répartiteur associable 1P 250A 11 connexions max par barreau - 2 modules DIN
LEGRAND
Répartiteur modulaire unipolaire associable 250A avec 11 connexions maximum par barreau Icc crête 60kA- 2 modules, permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association
Répartiteur unipolaire 80A, 3 entrées, 4 sorties
ENTRELEC
Répartiteur unipolaire 80A, 3 entrées de 2,5mm² à 16mm² et 4 sorties de 2,5mm² à 6mm². Compatible cuivre et aluminium. 1000VAC / 1500VDC
Répartiteur unipolaire 125A, 1 entrée, 7 sorties
ENTRELEC
Répartiteur unipolaire 125A, 1 entrée de 10mm² à 35mm² et 7 sorties de 2,5mm² à 16mm². Compatible cuivre et aluminium. 1000VAC / 1500VDC
Répartiteur unipolaire 500A, 2 entrées, 2 sorties
ENTRELEC
Répartiteur unipolaire 500A, 2 entrées de 25mm² à 120mm² et 2 sorties de 25mm² à 120mm². Idéal pour distribution PEN. 1000VAC / 1500VDC