Vous avez recherché "sls" (14589 produits)


Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A - non différentiel
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 DB60 - disjoncteur de branchement - 1P + N 15A / 3 kVA 30A / 6 kVA 45A / 9 kVA - NF C 62-412 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-412 - IP40 face avant
Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - non différentiel
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 DB60 - disjoncteur de branchement - 1P + N - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-412 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-412 - IP40 face avant
spot led SLF 500 750 SW sur flexible 6W 100-240V CEE IP67 5000K 30°
WALDMANN
spot SLF 500 750 SW sur flexible métallique 6W 100-240V IP67 5000K commutable transformateur dans la fiche angle de diffusion 30° flexible 600 mm diffuseur en verre fiche secteur CEE 7/XVI, BS 1363 A, NEMA 1-15P embase à visser (inclus)
Isolateur passif S1SL-2AI-2C 2 voies analogiques 0(4)-20 mA entrées/sorties alim 24 VCC
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Isolateur passif, Type de signal: Entrée analogique, Nombre de voies: 2, Entrée analogique: 0(4) mA ... 20 mA, Sortie: 0(4) mA ... 20 mA, Alimentation: 24 VCC, alimenté par boucle, Raccordement: Bornes à vis, Largeur du boîtier: 6,2 mm
Isolateur galvanique S1SL-1AI-1C 1 voie 0(4)-20 mA 24 VCC 6,2 mm bornes à vis
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Isolateur galvanique du système SC, 1 voie, alimenté par la boucle de courant, module de 6,02 mm de large, 24 VCC
Embase encastrée Han 6B-HBM-SL taille 6B bas profil alu gris IP65 -40 à 125 °C joint NBR
HARTING
Embase encastrée, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière), Matériau (joint): NBR
SN201SL Disjoncteur modulaire 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA - peignable-Auto
ABB
Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201S - Arrivée Vis et Auto / Sortie Auto- 230V AC - 16A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module
SN201SL Disjoncteur modulaire 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA - peignable-Auto
ABB
Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201S -Arrivée Vis et Auto / Sortie Auto- 230V AC - 10A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module
SN201SL Disjoncteur modulaire 1P+N - 20A - courbe C - 4500A/6kA - peignable-Auto
ABB
Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201S - Arrivée Vis et Auto / Sortie Auto- 230V AC - 20A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module
SN201SL Disjoncteur modulaire 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA - peignable-Auto
ABB
Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201S - Arrivée Vis et Auto / Sortie Auto- 230V AC - 2A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module
Accessoire Comm. Clavier coradio 433,92MHz, 12 boutons, applique
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Sélecteur De Commande Digital (806SL-0170) Clavier à code radio 433,92MHz, 12 boutons, en applique