Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vous avez recherché “thermostat hygrosat” “(25678 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.
Filtres
Masquer
Quel type de thermostat hygrosat recherchez-vous ?
Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Ecran rétro éclairé et affichage digital
Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles
Thermostat d'ambiance mécanique avec bouton de réglage avec index, butée de blocage et voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - classe II - livré complet pour installation en saillie
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm
Le thermostat de la pièce RDZ100ZB fait partie de l'écosystème Siemens Connected Home. Il est utilisé pour contrôler la température ambiante dans les systèmes de chauffage. Fonctionnalités et fonctions : Contrôle de la tempér...
Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour tous types de chaudières individuelles et pompe à chaleur, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en encastré dans boîte 2 modules - finition écran tactile blanc
Thermostat d'ambiance à membrane multi-tension chauffage eau chaude sortie inverseur 10A 230V, compatible multi-tensions 12/24/48Vdc, la plage de température (de 8 à 30°) peut-être limitée.
Thermostat radio programmable 16A + sonde de sol, pour réguler la température de consigne d'un radiateur ou plancher rayonnant électrique. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée.
Thermostat d'ambiance programmable sans fil. à piles. Ce thermostat assure la régulation du chauffage selon plusieurs modes de fonctionnement: automatique (suivant un programme horaire). manuel et hors gel.