Vous avez recherché "ventilateur mural" (4349 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE  sans LED
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures).
Brasseur d'air SAMARAT, tripales, ultra plat  pour le confort d'été (RE2020)
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SAMARAT tripales, ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PEP individuelle (-80% vs fic
Brasseur d'air SAMARAT, tripales, ultra plat  pour le confort d'été (RE2020)
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SAMARAT tripales, ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PEP individuelle (-80% vs fic
Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm
Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE  avec LED intégrée
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures).
Brasseur d'air IZYFAN 152
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air de plafond, silencieux et économique avec d'excellentes performances de vitesse d'air (13 226 m3/h) grâce à ses pales profilées en diam 152cm et sa rotule intégrée.
Morea Ventilateur De Plafond Marron Clair Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1520mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 280mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm
Lantau L Ventilateur de plafond blanc mat et pâles en bois couleur pin avec mote
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond moteur DC. Finitions des pales en bois de pin. Fonctionne avec une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Ce ventilateur dispose de
MINI LANTAU Ventilateur de plafond noir mat avec moteur DC 50HzIP 20 classe I 22
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm
Amelia Ventilateur blanc Light Source:   50/60Hz IP20 Classe:  CRI:  50/60Hz
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond très particulier, dans un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un petit moteur esthétique. Il possède 6 vitesses réglables avec une consommation de 5-7-10-15-19-28 W et 67-99-123-143-162-189 rp
Alo L Ventilateur noir/bois DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'invers
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h
FRICO
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h, coloris blanc RAL9010
Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu hygrovariable diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure D100 - 30 m3/h pour salle de bains ou WC - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
Curv Genius 100 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h -Performant et polyvalent
Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures diamètre 120
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m3/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
Curv Flash 100 I- Extracteur individuel ponctuel diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Flash 100 I- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent
Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 120
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 45/135m3/h pour cuisine ou salle de bains - Boost automatique anti-humidité - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Extracteur permanent INEA D= 100 mm, à détection d'humidité et arrêt temporisé
ALDES
Extracteur permanent INEA D= 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - à piles
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - alimentation par piles (incluses) - Télécommande design et connectée pour piloter simplement' et indépendamment' la température' d'une pièce secondaire'
Télécommande Navizone centrale pour Shogun Navizone - à piles - Hub inclus
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Télécommande Navizone centrale pour Shogun Navizone - alimentation par piles (incluses) - Hub Navizone inclus - Télécommande design et connectée pour piloter simplement' l'installation et la température de la pièce principale
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - filaire
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - alimentation filaire - Télécommande design et connectée pour piloter simplement' et indépendamment' la température' d'une pièce secondaire'
Zone+ Navizone pour piloter une zone supplémentaire - Compatible Shogun Navizone
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Zone+ Navizone permet de piloter une zone supplémentaire. Compatible avec Shogun Navizone et jusqu'à deux Zones + par installation. Pensez à ajouter une télécommande Navizone secondaire pour la zone supplémentaire