Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Perche de sauvetage, en composite fibre de verre/résine polyester de couleur blanche. Crochet de sauvetage. Garde main en élastomère. Tension d'utilisation 45 kV. Tube D= 28mm. Livrée avec supports muraux. Longueur 1,65 m. Poids : 1 kg
Perche pour enrouleur à rappel automatique -Télescopique longueur 2x2 mètres - En aluminium -Permet d'attraper le câble d'un enrouleur situé en hauteur
Kit d'intervention pr poste de transformation. Gants isolants (26 500 Vmax), boîte à gants (polypropylène), porte fusible (sans fusible), perche de sauvetage (45Kv) et un tabouret isolant (24Kv).
Perche 2 éléments IEC 62193 pr tension de 36 à 90kV. Garde main et possibilité de rajouter une rallonge dans le talon. Embout 'C'. Livrée avec support mural. Longueur : 1,2m (repliée) / 2 m (dépliée). Poids 1,5 kg.
Support mural pour perches et vérificateurs d'absence de tension. Plastique semi-rigide. Support haut diamètre 28-30 mm, support bas diamètre 36 mm max.
Perche télescopique 3.20 m pour niveau laser compatible avec le niveau laser 360° BIZ 782 277. Patin de stabilisation au sommet de la perche. Support réglable pour le niveau laser 360° BIZ 782 277 avec filetage 5/8.
Kit finition perche pour colonne 1 compartiment ou 2 compartiments composé de 2 couvercles en PVC et 1 base - permet d'habiller la perche, la descente de câbles et son système de compensation sur le haut de la colonne - blanc RAL9003
Kit finition perche pour colonne 1 compartiment ou 2 compartiments composé de 2 couvercles en PVC et 1 base - permet d'habiller la perche, la descente de câbles et son système de compensation sur le haut de la colonne - noir RAL9017