Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat pour chauffages électrique/hydronique. Contrôlé via Z-Wave ou boutons, avec capteur intégré (2 externes possibles), mesure la consommation, ZeroX et charge maxi de 16A/3600W en 230VAC
Le Heatit Z-TRM6 est un thermostat électronique pour réguler les chauffages électriques et hydroniques. Il se contrôle via un réseau Z-Wave ou directement grâce aux boutons sur sa façade. Son interface conviviale simplifie la manipulation et l'accès aux réglages.
Pour son installation, le Heatit Z-TRM6 est conçu pour s'adapter aux boîtes de jonction européennes standard et est compatible avec la plupart des caissons System 55. Il dispose d'un cadre métallique robuste qui assure une fixation sécurisée. Un capteur de température intégré permet de mesurer la température ambiante, et il offre la possibilité de connecter jusqu'à deux capteurs externes supplémentaires pour une surveillance étendue.
En matière de gestion énergétique, il intègre un système de mesure active de la consommation électrique, offrant un suivi en temps réel et la possibilité de régler manuellement la valeur de comptage, notamment pour une connexion avec un contacteur. De plus, la technologie ZeroX™ implémentée garantit que le relais commute à 0V lors de sa mise en marche et à l'arrêt, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l'appareil. Le Heatit Z-TRM6 peut supporter une charge maximale de 16A/3600W à 230VAC, faisant de lui une solution technique fiable et performante.
Ceos
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Finition de la surface
Autres systèmes de bus
Système de bus Powernet
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Avec affichage
Couleur
Composition
Type de pose