Vous avez recherché "tmr decantation" (79 produits)


DIRTMAG - Pot de décantation 1' avecanneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit dechauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur
DIRTMAG 1' avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnement
DIRTMAGPLUS 1' - filtre et pot de décantation multipositions
THERMADOR
Pot de décantation orientable Caleffi 1' avec filtre et anneau magnétique intégré. Spécialement conçu pour les pompes à chaleur et générer peu de pertes de charge. Installation multipositions et maintenance rapide
DIRTMAG - Pot de décantation 3/4' avec anneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 3/4' deCaleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit de chauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur
Bouteille de mélange équipée 50 L pré-équipée B-CROSS
THERMADOR
Bouteille de mélange 50L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.
DIRTMAG 3/4' avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 3/4' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnemen
Bouteille de mélange équipée 25 L pré-équipée B-CROSS
THERMADOR
Bouteille de mélange 25L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.
DIRTMAG 1'1/4 avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1'1/4 de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionne
Pot de Décantation DIRTMAG XS 3/4'
THERMADOR
Filtre décanteur chauffage magnétique DIRMAG XS 3/4' DN20, pour chaudière murale-permet l'injection de produit de traitement avec le kit KR545XS- coude Inox d'adaptation ZF545XS pour le raccordement horizontal Thermador Caleffi
CALEFFI XF - Pot de décantation magnétique 1' avec filtre autonettoyant
THERMADOR
Pot de décantation Caleffi XF 1' avec anneau magnétique, filtre autonettoyant et raccord fileté assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés en 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompe à chaleur
Pot de Décantation DIRTMAG XS droit 3/4'
THERMADOR
Pot de décantation DIRTMAG XS corps droit raccord mâle ou femelle 3/4' pression maxi 3 bar et température de 0 à 90 degrés. Compatible avec tous types de chaudières murales.
DIRTMAGPLUS 3/4' - filtre et pot de décantation multipositions
THERMADOR
Pot de décantation orientable Caleffi 3/4' avec filtre et anneau magnétique intégré. Spécialement conçu pour les pompes à chaleur et générer peu de pertes de charge. Installation multipositions et maintenance rapide
DIRTMAGPLUS 1'1/4 - filtre et pot de décantation multipositions
THERMADOR
Pot de décantation orientable Caleffi 1'1/4 avec filtre et anneau magnétique intégré. Spécialement conçu pour les pompes à chaleur et générer peu de pertes de charge. Installation multipositions et maintenance rapide
Pot DIRTCAL Magnétique DN 50 à brides avec coque d'isolation
THERMADOR
DIRTCAL DN50 Pmax 10 bar Pot de décantation avec barreau magnétique et coque. Séparation 5 µm. Acier laqué époxy. Brides PN 16. Température 0° à 100°C. Caleffi Code usine 546650 Thermador.
Pot de Décant. DIRTCAL Magnet. 1'1/2 FF
THERMADOR
Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 1'1/2F avec anneau magnétique amovible
Pot de Décant. DIRTCAL Magnet. 2' FF
THERMADOR
Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 2'F avec anneau magnétique amovible
Pot de Décant. DIRTCAL Magnet. 1'1/4 FF
THERMADOR
Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 1'1/4F avec anneau magnétique amovible
Pot de décantation 4 litres  - 1'MF en acier rouge
THERMADOR
Pot de décantation 4 avec déflecteur, raccord 1' MF, pour installations domestiques de chauffage. Il recueille les impuretés et boues en suspension, assurant ainsi un bon fonctionnement et une plus grande longévité de l'installation.
DISCALDIRTMAG  1' FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique
THERMADOR
Séparateur d'air et pot de décantationavec aimants 1' pour capturer les particules. Adapté aux installations horizontales et verticales, il inclut un bouchon de sécurité hygroscopique et un robinet de vidange pratique avec tétine.
DISCALDIRTMAG  1'1/4 FF Séparateur d'air et pot de décantation magnétique
THERMADOR
Séparateur d'air et pot de décantation avec aimants 1'1/4 FF pour capturer les particules. Adapté aux installations horizontales et verticales, il inclut un bouchon de sécurité hygroscopique et un robinet de vidange pratique avec tétine.
DIRTMAG - Pot de décantation 1'1/4 Favec anneau magnétique,vanne de vidange
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1'1/4 Fde Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit de chauffage grâce à un filtre et unanneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur
DIRTMAG - Pot de décantation 1'1/2 F avec barreau magnétique, vanne de vidange
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1'1/2 F de Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit de chauffage grâce à un filtre et un barreau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur