Vous avez recherché "Capteur magnétique de sécurité" (1131 produits)


Capteurs de sécurité avec technologie RFID série ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)
Capteur magnétique de sécurité avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Distance d'actionnement 5 mmBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²
Capteur de sécurité séries ST H
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForce de retenue de l'aimant permanent:Avec aimant, force de retenue 50 N (G)
Accessoire Divers Capteur magnétique en 230V monocanal
CAME FRANCE
Accessoire Divers Générique (009SMA220) Capteur magnétique en 230V monocanal pour la détection de masses métalliques
DS-PDMC-EG2-WE Contact magnetique, 2 entrees d'alarme, 1X CR123A(inclu), 868MHz
HIKVISION
Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés Indication de la température de l'environnement Entièrement configurable à distance via l'APP
DS-PDMCK-EG2-WE Contact Magnetique + shoc, 2 inputs, 1X CR123A(inclu), 868MHz
HIKVISION
Détection combinée des chocs et de l'inclinaison Zones externes à 2 canaux pour les capteurs Filiaire Indication de la température de l'environnement Type de batterie: 1 Xbatterie CR123A 3 ans
Capteur de sécurité séries ST H
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForce de retenue de l'aimant permanent:Sans aimant
Capteurs de sécurité avec technologie RFID série ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)
Capteur de sécurité séries ST H
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Sans actionneurForme de l'actionneur:Sans actionneurNiveau de codification de l'actionneur:Sans actionneur
Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Distance d'actionnement 8 mmBoîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69KContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Connecteur M8 à 4 pôles
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, longueur 0,1 m et connecteur M12 à 4 pôles
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Sans actionneurForme de l'actionneur:Sans actionneurNiveau de codification de l'actionneur:Sans actionneur
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mmForme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC+1NO (à protection fermée)
Capteur de sécurité séries ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)
Capteur magnétique de sécurité avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Distance d'actionnement 5 mmBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de gaucheContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Connecteur M8 à 4 pôles
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mmForme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)
Capteur de sécurité séries ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Sans actionneurForme de l'actionneur:Sans actionneurNiveau de codification de l'actionneur:Sans actionneur
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 20 mmForme de l'actionneur:Dimensions 40x50x16 mm, fixation avant (E)