Vous avez recherché "Downlight" (79785 produits)

Downlight FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 20W 2400lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=240mm fixe blanc 110° LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 2400 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
Downlight FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 13W 1300lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=180mm fixe blanc 110° LED intégrée 13W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 1300 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 19W 2000lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
LDV DL SLIM ROND 210 18W 4000K BLANC IP20 1530lm Downlight LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Downlight LED Slim Rond 210 - 18W - 1530lm - 120° - 4000K - 30000h - Classe II - 225x30mm - diam découpe 210mm - Bornier de connexion rapide avec repiquage possible - Alimentation intégrée - Garantie 3 ans
LDV DL SLIM Carré 210 18W 4000K BLANC IP20 1530lm Downlight LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Downlight LED Slim Carré 205 - 18W - 1530lm - 120° - 4000K - 30000h - Classe II - 225x225x30mm - Bornier de connexion rapide avec repiquage possible - Alimentation intégrée - Garantie 3 ans
Downlight Slim Alu DN205 9,5..19W/830-840 950..1900lm Multi Select IP44 On/Off
LEDVANCE
Classe II. Corps en fonte d'alu blanc extra fin, diffuseur en PMMA (90°). Jusqu'à 100lm, 50 000h L70. Choix de puissance et de temp de couleur. Alim externe, bornier auto, repiquage. Filin. Découpe d=205. Dim. : d=217x23mm. Garantie 5 ans.
UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 18W 1400lm 3000/4000/6000K (CCT)
ARIC
Encastré D=217mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 18W 30000h, 1400lm (en 4000K), température de couleur réglable CCT 3000/4000/6000K. Variable par coupure de phase.
UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 12W 1000lm 3000/4000/6000K (CCT)
ARIC
Encastré D=165mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 12W 30000h, 1000lm (en 4000K), température de couleur réglable CCT 3000/4000/6000K. Variable par coupure de phase.
UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 18W 1450lm CCT avec détecteur PIR
ARIC
Encastré/Plafonnier D=224mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 18W 30000h 1450lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.
Downlight résistant au feu - SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40
THORN
Downlight résistant au feu - SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40 - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 6W ¿ 60° ¿ 3000K
Downlight à LED, IP44 - AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35/40
THORN
Downlight à LED, IP44 - AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35/40 - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 17W ¿ 3000K ¿ IP44
Downlight 2325 G3 D=230 mm 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm IP 44
TRILUX
Downlight - Gamme 2325 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Diffuseur - blanc - rond - ET - 19W - 2000lm - Lambertien (L) - IK03 - 4 SDCM - symétrique - 105lm/W - on/off - Montage au plafond/encastré
TRIXY round, 9...15 W, 990...1650 lm, 830, 840, blanc, on/off
RZB
TRIXY round, 9...15 W, 990...1650 lm, 830, 840, blanc, on/off, Downlights apparents, Downlights à encastrer, D 235 H 22 HEL 25, 113°
UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 12W 1050lm CCT avec détecteur PIR
ARIC
Encastré/Plafonnier D=165mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 12W 30000h 1050lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.
SLIM Lex 2.0 B 18W blanc Ip44Ik07 1600lm 4000K
DISANO
Encastré Fixe Slim Lex de 18 Watt 4000K 1700 lumens 0,404kg Maintien flux lumineux : L70B50 25000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK07
Downlight LEDIUM 2 rond 20W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h
ARIC
Downlight LEDIUM 2 rond 20W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h, corps alu blanc avec driver intégré et bornier repiquable sans outil
GRADY 2- Downlight IP5x/65 recouvr. 6/8W 2700/3000/4000K (CCT) 1000lm 35000h
ARIC
Downlight GRADY 2 IP5x/65 recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, LED 110° 35000h 6/8W 1000lm max, température de couleur réglable 2700/3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage sans outil
GRADY 2- Downlight IP5x/65 recouvr. 10/14W 2700/3000/4000K (CCT) 1750lm 35000h
ARIC
Downlight GRADY 2 IP5x/65 recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, LED 100° 35000h 10/14W 1750lm max, température de couleur réglable 2700/3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage sans outil
Downlight LEDIUM 2 rond 25W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h
ARIC
Downlight LEDIUM 2 rond 25W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h, corps alu blanc avec driver intégré et bornier repiquable sans outil