Vous avez recherché "Electrovanne" (3425 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Weidmuller 1873070000 SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Connecteur débrochable d'électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier A (18 mm), sans circuit, 250 V, 0.34...1.5 mm²
Weidmuller 1873170000 SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Connecteur débrochable d'électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier B Industrie (11 mm), sans circuit, 250 V, 0.34.
Javac JAV-1065-A2L Pompe à vide CC-141 Javac
JAVAC
Pompe à vide Javac CC-141, 151L/Min A2L + A3 avec Electrovanne de coupure, double raccordement 1/4 et 3/8, câble de 5m et Interrupteur anti-étincelle.
Weidmuller 1873090000 SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Connecteur débrochable d'électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier A (18 mm), sans circuit, 250 V, 0.34...1.5 mm²
Crouzet 81519379 Electrovanne de contrôle, 3 /2, normalement fermée, 12 Nl/min,230VAC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 12 Nl/min, 230 VAC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,5 mm
Crouzet 81519332 Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, commande impulsion, 25 Nl/min
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 25 Nl/min, 24 VDC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,8 mm
Crouzet 81519632 Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, 25 Nl/min,24VDC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 25 Nl/min, 24 VDC, commande manuelle, diamètre de passage 0,8 mm
Deck 912 2002560 Pompe à vide double étage compatible R32, débit 170 L/min + vacuo et électrov.
LINSTRUMENT
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 170 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.
Deck 912 2002540 Pompe à vide double étage compatible R32, débit 114 L/min + vacuo et électrov.
LINSTRUMENT
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 114 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.