Vous avez recherché "Enveloppes quadro" (889 produits)


Kit appareillage modulaire 24 modules 150x600mm pour quadro4 et quadro5
HAGER
Le UC201 est un kit d'appareillage modulaire pour quadro4 et quadro5 de Hager, de dimensions H150xL600mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Kit tête et socle IP40 IK08 pour armoire quadro4 260x620mm RAL9010 Blanc pur
HAGER
Le FC455 est kit de tête et socle pour armoire électrique quadro4 de Hager, de dimensions de 260mm de profondeur et 620mm de largeur. Associé aux autres composants du système il permet de réaliser des coffrets en IP30 ou IP40 jusqu'à 630A.
Kit appareillage modulaire 24 modules 200x600mm pour quadro4 et quadro5
HAGER
Le UC205 est un kit d'appareillage modulaire pour quadro4 et quadro5 de Hager, de dimensions H200xL600mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Jeu de 2 côtés pour armoire électrique quadro4 900x245,50mm RAL9010 Blanc pur
HAGER
Le FC013 est un jeu de 2 côtés pour armoire électrique quadro4 de Hager, de dimensions H900xL245,50xP260mm. Associé aux autres composants il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 IK08 jusqu'à 630A.
Kit connecteur de départ de terre à vis largeur 495mm pour quadro
HAGER
Le UC976 est un kit connecteur de terre à vis avec deux entretoise et barrette de terre PE cuivre épaisseur 5mm, largeur 495mm pour armoires et coffrets quadro4 quadro5 quadro evo de Hager. Capacité de connection de 1x35, 22x16 et 26x10mm².
Fond pour armoire électrique quadro4 1800x620mm RAL9010 Blanc pur
HAGER
Le FC219 est un fond pour armoire électrique quadro4 de Hager, de dimensions H1800xL620xP260mm. Associé aux autres composants du système il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 IK08 jusqu'à 630A.
Kit de liaison horizontale pour armoire électrique quadro4 H900mm RAL9010
HAGER
Le FC123 est un kit de liaison horizontale entre enveloppes pour armoire électrique quadro4 de Hager, de hauteur 900mm. Il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 jusqu'à 630A.
Kit tête et socle IP40 IK08 pour armoire quadro4 260x370mm RAL9010 Blanc pur
HAGER
Le FC445 est kit de tête et socle pour armoire électrique quadro4 de Hager, de dimensions de 260mm de profondeur et 370mm de largeur. Associé aux autres composants du système il permet de réaliser des coffrets en IP30 ou IP40 jusqu'à 630A.
Barre cuivre perforé M6 250A 20x5x1000mm
HAGER
Le UC832 est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 250A de Hager. De dimensions L20mm x P5mm x L1000mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.
Kit tête et base IP40 IK08 pour coffret quadro4 260x620mm RAL9010 Blanc pur
HAGER
Le FC425 est kit de tête et base pour coffret électrique quadro4 de Hager, de dimensions de 260mm de profondeur et 620mm de largeur. Associé aux autres composants du système il permet de réaliser des coffrets en IP30 ou IP40 jusqu'à 630A.
Jeu de 2 côtés pour armoire électrique quadro4 750x245,50mm RAL9010 Blanc pur
HAGER
Le FC012 est un jeu de 2 côtés pour armoire électrique quadro4 de Hager, de dimensions H750xL245,50xP260mm. Associé aux autres composants il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 IK08 jusqu'à 630A.
Plastron plein  600x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
HAGER
Le UC226 est un plastron plein pour quadro4 quadro5 et quadro evo de Hager, de dimensions H600xL350mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Plastron plein  200x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
HAGER
Le UC223 est un plastron plein pour quadro4 quadro5 et quadro evo de Hager, de dimensions H200xL350mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Kit pour boitier moulé 1xH3+P250,600x200,horizontal, avec ou sans diff
HAGER
Kit pour boitier moulé 1xH3+P250,600x200,horizontal, avec ou sans différentiel. Permet d'installer et de fixer un disjoncteur H3+ P250 dans un kit à l'horizontal.
Support de jeu de barres inclinées 4P quadro4 quadro5 quadro evo 250-400-630A
HAGER
Le UC826 est un support tétrapolaire de jeu de barres cuivre incliné à plat jusqu'à 630A pour armoires et coffrets quadro4, quadro5 et quadro evo de Hager. Il reçoit des barres en cuivre d'épaisseur 5 et 10mm et de largeur 20 - 32mm.
Plastron plein  150x600mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
HAGER
Le UC232 est un plastron plein pour quadro4 quadro5 et quadro evo de Hager, de dimensions H150xL600mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Plastron plein  100x600mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
HAGER
Le UC239 est un plastron plein pour quadro4 quadro5 et quadro evo de Hager, de dimensions H100xL600mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Plastron plein  50x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
HAGER
Le UC221 est un plastron plein pour quadro4 quadro5 et quadro evo de Hager, de dimensions H50xL350mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Fond pour armoire électrique quadro4 1800x370mm RAL9010 Blanc pur
HAGER
Le FC119 est un fond pour armoire électrique quadro4 de Hager, de dimensions H1800xL370xP260mm. Associé aux autres composants du système il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 IK08 jusqu'à 630A.
Plastron plein  200x600mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
HAGER
Le UC233 est un plastron plein pour quadro4 quadro5 et quadro evo de Hager, de dimensions H200xL600mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Kit de liaison horizontale pour armoire électrique quadro4 H750mm RAL9010
HAGER
Le FC122 est un kit de liaison horizontale entre enveloppes pour armoire électrique quadro4 de Hager, de hauteur 750mm. Il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 jusqu'à 630A.
Goulotte de câblage verticale avec couvercle 80x2000x60mm pour série quadro
HAGER
Le UC916 est une goulotte de câblage verticale de dimensions H80mm x L2000mm x l60mm de Hager. Il permet de réaliser les circulation de filerie dans les armoires et coffrets quadro4 quadro5 et quadro evo.
Plastron plein  300x600mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
HAGER
Le UC234 est un plastron plein pour quadro4 quadro5 et quadro evo de Hager, de dimensions H300xL600mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.
Plastron plein  50x600mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
HAGER
Le UC231 est un plastron plein pour quadro4 quadro5 et quadro evo de Hager, de dimensions H50xL600mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.