Vous avez recherché "G15 PRO" (17 produits)


Midland G15PRO, totalement étanche, 16 canaux PMR446, Suppresseur de bruit
MIDLAND FRANCE
Le G15 PRO NC est LE talkie-walkie de la catégorie professionnelle. Avec un châssis en aluminium durable et une protection contre l'eau très performante. La nouvelle version du G15 PRO dotée de la fonction 'Suppresseur de Bruit'
Réfrigérateur médical 150L ECRAN LCL 7 POUCES - interface graphique- CONNECTIVIT
SMEG PRO
Réfrigérateur médical 150L ECRAN LCL 7 POUCES - interface graphique- CONNECTIVITE WIFI- Fonction economie d'energie (jours nuit)- Plage de température +2 °C à +15 °C 7 alarmes sonores et visuelles Dimensions extérieures LxPxH: 600 x 600 x
Coffre de stockage - capacite 168 kg
NOSEM
Bac de stockage. Palette pour la glace incorporée. Traitement anti-microbien MICROBAN afin de garantir une hygiène optimale. Isolation en polyuréthane à haute densité
Générateur autonome air-e nanoe X (Mark 1)
PANASONIC
Ventilation avec nanoe X Générateur Mark 1 air-e autonome avec 1 puissance - Application tertiaire
HYGIgrip Mini G15 - 15 Paires - Simple - Acier/inox
HYGITEC
Sèche-gants HYGIgrip 15 paires simple face en acier et inox304L. Assainit sans chimie tous types de gants. Équipé de manchons adaptés et 4 roulettes pivotantes, il est compact, robuste et idéal pour un entretien quotidien.
Marmite gaz 150 l chauffe directe a
NOSEM
MARMITE GAZ 150 L CHAUFFE DIRECTE AUTOCLAVE. Marmite ronde électrique chauffe directe autoclave. Couvercle équilibré, cuve 150 l en inox AISI 304 avec fond inox AISI 316. Chauffage par 2 brûleurs en acier AISI 304 sous la cuve
Marmite gaz 150 l chauffe directe
NOSEM
Marmite ronde électrique chauffe directe. Couvercle équilibré, cuve 150 l en inox AISI 304 avec fond inox AISI 316. Chauffage par 2 brûleurs en acier AISI 304 sous la cuve. Allumage piezo, veilleuse, Thermostat, sécurité par thermocouple
Micro-déporté MA25-M pour talkie-walkie G15 Pro/G18 Pro.
MIDLAND FRANCE
Microphone haut-parleur déporté et étanche compatible avec les talkies-walkies Midland G15 Pro et G18 Pro. Dispose d'une prise 2 broches Motorola.
Pack Batterie PB-G15  pour les talkie-walkies G15 Pro / G18 Pro / Arctic
MIDLAND FRANCE
Pack batterie LI-ION 1600mAh (7.4V). La batterie Lithium rechargeable compatible avec les talkie-walkies G15 Pro / G18 Pro / Arctic.
Oreillette tube accoustique avec micro/PTT pour G15 Pro et G18 Pro (connectique
MIDLAND FRANCE
Oreillette MA31-M - Oreillette tube accoustique avec micro/PTT pour G15 Pro et G18 Pro. Dispose d'une prise 2 broches Motorola.
Logiciel de programmation PRG-G15 pour G15 Pro.
MIDLAND FRANCE
Logiciel de programmation pour talkie-walkie Midland G15. Permet la personnalisation des canaux et des fréquences.