Vous avez recherché "Passerelle carlo" (23 produits)


Plateforme Web universelle UWP4 application énergie, BACNET 24vdc
CARLO GAVAZZI
Enregistreur de données UWP4 /passerelle/contrôleur avec fonctions de serveur Web et d'automatisation du bâtiment 24Vdc - BACNET et MODBUS TCP IP
Contrôleur Profinet pour relais statique gamme RG_N
CARLO GAVAZZI
Contrôleur pour bus NRG type Profinet connecté à l'automate du système. Il agit comme une passerelle. Ce module peut contrôler jusqu'à 32 relais de la gamme NRG.
Contrôleur Modbus-RTU pour relais statique gamme RG_N
CARLO GAVAZZI
Contrôleur pour bus NRG type Modbus RTU RS485 connecté à l'automate du système. Il agit comme une passerelle. Ce module peut contrôler jusqu'à 32 relais de la gamme NRG.
Contrôleur Erhernet/IP pour relais statique gamme RG_N
CARLO GAVAZZI
Contrôleur pour bus NRG type Ethernet/ip Connecté à l'automate du système.Il agit comme une passerelle. Ce module peut contrôler jusqu'à 32 relais de la gamme NRG.
Contrôleur Modbus TCP/IP pour relais statique gamme RG_N, 24Vcc, rail DIN
CARLO GAVAZZI
Contrôleur pour la chaîne de bus NRG, type Modbus TCP/IP connecté à l'automate du système. Il agit comme une passerelle. Ce module peut contrôler jusqu'à 32 relais de la gamme NRG, alimentation 24Vcc, motange rail DIN
Contrôleur EtherCAT pour relais statique gamme RG_N
CARLO GAVAZZI
Contrôleur pour bus NRG type EtherCAT connecté à l'automate du système. Il agit comme une passerelle. Ce module peut contrôler jusqu'à 32 relais de la gamme
Passerelle Profinet-DP avec fonction d'esclave jusqu'à 7 GS33900000800
CARLO GAVAZZI
Passerelle Profinet-DP avec fonction d'esclave dans le réseau Profinet. Jusqu'à 7 MCG GS33900000800 peuvent être connectés via le bus RS485 HS. Le module dispose d'un serveur Web intégré
Dupline Safe passerelle Modbus RTU SUBD25
CARLO GAVAZZI
Dupline Safe Interface Dupline Modbus avec architecture de sécurité. Alimentée par la RS485
Passerelle Mbus filaire max. 20 compteurs vers Modbus-TCP
CARLO GAVAZZI
Passerelle Mbus filaire maximum 20 appareils, conversion des données Mbus vers Modbus TCP/IP, montage rail DIN, format 4 modules 17,5mm
Générateur maître d'adresses Dupline compatible avec la passerelle Profinet
CARLO GAVAZZI
Générateur Dupline qui fournit jusqu'à 450mA sur le bus Dupline. Jusqu'à 7 modules maîtres dans les réseaux peuvent être connectés à une passerelle Profinet GS33910060800
Controleur Smart Dupline et énergie BACnet serveur web 24Vcc
CARLO GAVAZZI
Passerelle permettant de surveiller et contrôler les installations nécessitant des fonctions énetgétique, de la gestion techique et contrôle des bâtiments, Comunication TCP/IP / BACNET, serveur Web intégré, alimentation 24Vcc.
Dupline générateur/passerelle Profibus-DP 230Vca
CARLO GAVAZZI
Dupline générateur/passerelle pour bus de terrain Profibus-DP. Alimentation 115/230 Vca
Dupline générateur/passerelle profi analog 230Vca
CARLO GAVAZZI
Dupline générateur/passerelle pour bus de terrain Profibus-DP avec sorties analogiques multiplexées. Alimentation 115/230 Vca
Dupline Safe passerelle Profibus-dp 230Vca
CARLO GAVAZZI
Dupline Safe Interface Profibus-DP passive avec architecture de sécurité. Lecture/écriture jusqu' à 128 entrées/sorties en Profibus- DP, vitesse de communication 12 Mbaud. Alimentation 115 ou 230 VCA
Smart dupline module maitre dali T8 230Vca
CARLO GAVAZZI
Module maître DALI et alimentation du réseau DALI. Agit comme une passerelle entre Smart Dupline et Dali. Permet l'utilisation d'actionneurs d'éclairage DALI dans le système Gestion de blanc réglable. Alimentation 230VCA
Passerelle Mbus filaire max. 20 compteurs et W-Mbus 32 compteurs vers Modbus-TCP
CARLO GAVAZZI
Passerelle Mbus sans fils maximum 20 appareils, conversion des données Mbus vers Modbus TCP/IP, montage rail DIN, format 4 modules 17,5mm
Passerelle Mbus filaire max. 160 compteurs vers Modbus-TCP
CARLO GAVAZZI
Passerelle Mbus filaire maximum 160 appareils, conversion des données Mbus vers Modbus TCP/IP, montage rail DIN, format 4 modules 17,5mm
Passerelle multi-protocoles pour l'automatisation du bâtiment
CARLO GAVAZZI
Contrôleur et passerelle, IHM, PLC pour l'application de l'automatisation du bâtiment
Passerelle LORA Longue portée pour compteurs. Adaptateur terminal
CARLO GAVAZZI
Passerelle émétrice LORA longue portée, point de terminaison sans fil, connectée aux compteurs via RS485, antenne haute performance, alimentation 115..230Vca/24Vcc Intervalle communication de 5 min à 24h, rail Din, 2 modules 17,5mm, IP50
Passerelle LORA Longue portée pour compteurs. Concentrateur maître
CARLO GAVAZZI
Passerelle concentrateur maître de données LORA, communication avec 50 émetteurs UWPA, antenne haute performance, alimentation 115..230Vca/24Vcc, Pluger sur une passerelle UWP3/UWP4 pour l'enregistrement des données
Plateforme Web universelle UWP4 application énergie, BACNET 24vdc CYBER SECURITE
CARLO GAVAZZI
Enregistreur de données UWP4 /passerelle/contrôleur avec fonctions de serveur Web et d'automatisation du bâtiment 24Vdc - BACNET et MODBUS TCP IP - CYBER SECURITE
Module Sous-maître DALI-2  pour passerelle UWP4 - Rail Din - Alimentation 24Vcc
CARLO GAVAZZI
Générateur de bus sous-maître DALI-2 pour passerelle UWP4 - 64 dispositifs de contrôle DALI-2 et 64 dispositifs d'entrées - Rail Din - Alimentation 24Vcc -IP20
Plateforme Web universelle UWP3 application énergie, BACNET 24vdc CYBER SECURITE
CARLO GAVAZZI
Enregistreur de données UWP3 /passerelle/contrôleur avec fonctions de serveur Web et d'automatisation du bâtiment 24Vdc - BACNET et MODBUS TCP IP - CYBER SECURITE