Vous avez recherché "Raccordement et outillage" (9614 produits)


ET - Languette de masse Laiton M25
ATX
ET - Languette de masse Laiton M25 Pour Presse étoupe tous modèles.
ET - Languette de masse Laiton M20
ATX
ET - Languette de masse Laiton M20 Pour Presse étoupe tous modèles.
ET - Languette de masse Laiton M32
ATX
ET - Languette de masse Laiton M32 Pour Presse étoupe tous modèles.
Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
WEIDMULLER
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 0.5 mm², Plage de sertissage, max.: 2.5 mm², Couleur: DIN
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 4 mm², Plage de sertissage, ma
WEIDMULLER
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 4 mm², Plage de sertissage, max.: 16 mm², Couleur: DIN
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 0.5 mm², Plage de sertissage,
WEIDMULLER
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 0.5 mm², Plage de sertissage, max.: 2.5 mm², Couleur: Weidmüller
L-BOXX Mini 352 bornes & acces 221 4mm² / 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX Mini 352 bornes & acces 221 4mm²/2273 75x221-412 50x221-413 25x221-415 100x2273-203 75x2273-205 25x2273-208 1x221-500 1x2273-500
L-BOXX 410 bornes & acces 221 4mm²
WAGO CONTACT
L-BOXX 410 bornes & acces 221 4mm² 100x221-412 250x221-413 50x221-415 10x221-500
L-BOXX Mini 235 bornes 221 4 & 6mm²
WAGO CONTACT
L-BOXX Mini 235 bornes 221 4 & 6mm² 75x221-412 50x221-413 25x221-415 1x221-500 40x221-612 30x221-613 15x221-615
L-BOXX 352 bornes & acces 221 / 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX 352 bornes & acces 221 / 2273 100x221-412 100x221-413 25x221-415 2x221-500 100x2273-202 100x2273-203 100x2273-205 100x2273-204 50x2273-208 2x2273-500
L-BOXX Mini 404 bornes & acces 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX Mini 404 bornes & acces 2273 100x2273-202 100x203 100x2273-204 75x2273-205 25x2273-208 4x2273-500
L-BOXX 535 bornes & acces 221 & Inline / 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX 535 bornes/acces 1x207-1332 1x207-1331 1x207-1333 50x221-413 25x221-415 100x221-412 60x221-2411 1x221-2503 5x221-941 100x2273-205 100x2273-202 100x2273-203 2x221-500 2x2273-500 1x221-500/000-006 1x221-500/000-053 5x221-942/000-006
RayGel Plus 1-Boîte de jonction/dérivation avec gel 3-5x1,5-2,5mm²-Sans connect
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
RayGel Plus 1-Boîte de jonction/dérivation avec gel préinstallé acceptant 3 à 5 conducteurs de section 1,5 à 2,5mm² - Livrée sans connecteur
Kit de connexion SQUALE 6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 6 mm²
BIZLINE
Kit de connexion SQUALE 6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 6 mm² avec séparateur de câbles. Permet d'étanchéifier et protéger les connexions. Non toxique, sans date de péremption et réaccessible. Installation intérieur/extérieur.
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0
3M FRANCE
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0 est composée d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile et un sachet de Resine PU 40 de 90ml
SQUALE Box S3 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 10)
BIZLINE
SQUALE Box S3 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 10). Plusieurs connecteurs compatibles. Etanchéité par gel des connexions en un clic. 3 ouvertures possibles. Installation dans une boîte de dérivation adaptée.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA3
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA1
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction BT 92NBA1C avec connecteur
3M FRANCE
Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.