Vous avez recherché "Thermocouple J" (1347 produits)


Câble de compensation 2 x 0,5  Pour thermocouple J Nature Sil/Sil D= 5,8
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,5 mm² Fe-CuNi J, diamètre 5,80 mm. Gaine en silicone. Température d'utilisation : -50 à 180°C. Application pour thermocouples. Norme CEI 584 Type J. Conducteur multibrin pour connexions fiables.
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 005X000X00000XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Thermocouple type J soie de verre longueur 2 mètres + connecteur
CORREGE
Thermocouple type J, soudure chaude réalisée et apparente, câble méplat 1,7x1,1mm isolé Soie de Verre / Soie de Verre longueur 2 mètres avec connecteur mâle miniature (broches plates). Température d'utilisation maximale +600°C
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 2 voies - RTD,ThC,mV - 2/3/4Fils
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 2 voies - RTD Ni100/1000 PT100/1000 - Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C - mV - 2/3/4Fils
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 4 voies Diff, RTD,ThC,mV, 2/3Fils
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 4 voies Différentielles, RTD Ni100/1000 PT100/1000,Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C,mV, 2/3Fils
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 4 voies Diff, RTD,ThC,mV, 2/3/4Fils - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 4 voies Différentielles, RTD Ni100/1000 PT100/1000,Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C,mV, 2/3/4Fils - Pour environnement sévère
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 2 voies - RTD,ThC,mV - 2/3/4Fils - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 2 voies - RTD Ni100/1000 PT100/1000 - Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C - mV - 2/3/4Fils - Pour environnement sévère
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 20mm 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - 4 digits 20mm - Alim: 11-265V ac/dc
4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: Pt100, Pt1000, Thermoc
OMRON ELECTRONICS
4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: Pt100, Pt1000, Thermocouple (K, J, T, L, R, S ou B), 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, 0-20mA, bornes à ressort
Harmony Convertisseur thermocouple K J B E N R S T L vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Analogique - Convertisseur thermocouple K J B E N R S T L vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA vers 1 sortie : 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA - LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 6,2mm
Cable TH. 2x1 Fe-CuNi J SDV/SDV  1,8x3,2mm
JUMO FRANCE
Câble de compensation Fe-CuNi J, section 0,5 mm². Diamètre 3,2 mm, monobrin. Plage d'utilisation de -25 à 400°C. Applications industrielles pour thermocouples, conforme CEI 584 Type J. Gaine en soie de verre.
Cable de comp. 2x0,5 Fe-CuNi J FDV/FDV/TAG d=4,7mm
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,5 mm² en Fe-CuNi J, température d'utilisation -20 à +400°C. Blindé, tresse acier inox 1.4401, diam. 4,7 mm. Application dans ambiances sèches selon CEI 584 Type J. Conducteur multibrin. Résistance thermocou 1,250.
Cable de comp. 2x0,22 Fe-CuNi J PVC/blindé/PVC
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,22 mm² en Fe-CuNi J avec gaine en PVC. Diamètre 3,7 mm. Température d'utilisation : -20 à 80°C. Norme CEI 584 Type J. Applications dans les systèmes de mesure et de contrôle industriels.
Câbles de compensation/de raccordement Fiche technique : 909735 sans TN Type de
JUMO FRANCE
Câble de compensation Fer-Cuivre/Nickel CEI 584 Type J. Section 0,22 mm², diamètre 3,5 mm. Température d'utilisation -70 à 200°C. Conducteur multibrin, blindé, résistance thermocouple 2,5 '. Applications industrielles spécifiques.
Cable TH. 2x0,5 Fe-CuNi 'J' SDV/SDV  2,2x1,4mm
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,5 mm² en Fe-CuNi type J, norme CEI 584. Diameter 1,80 mm. Températures d'utilisation : -25 à 400°C. Conducteur monobrin, gaine en soie de verre, pour applications thermométriques industrielles.
Cable de comp. 2x0,5 Fe-CuNi J FEP/Sil  d=4,7
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,5 mm² en Fe-CuNi J, section de 0,5 mm², diamètre 4,70 mm. Température d'utilisation de -50 à 180°C. Norme CEI 584. Applications dans les dispositifs de mesure de température. Conducteur multibrin.
Cable de comp. 2x0,25 Fe-CuNi J FDV/FDV/TAG
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,25 mm² Fe-CuNi J, diamètre 3,50 mm. Température d'utilisation : -20 à 350°C. Conducteurs multibrins à blindage, conformité CEI 584, applications en instrumentation.
Cable de comp. 2x0,25 Fe-CuNi J PVC/PVC  d=3,7
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,25 mm² en Fe-CuNi J. Diamètre 3,7 mm. Gaine en PVC, température d'utilisation de -20 à 80°C. Conforme à la norme CEI 584, idéal pour raccordements thermométriques.
Cable de comp. 4x0,22 Fe-CuNi J PTFE/blindé/PFA
JUMO FRANCE
Câble de compensation 4x0,22 mm². Conducteurs multibrins en Fe-CuNi J. Diamètre 3,70 mm, gaine en PFA. Températures d'utilisation de -70°C à 200°C. Blindé pour applications industrielles. Norme CEI 584.
Cable de comp. 2x0,22 Fe-CuNi J FDV/FDV/TAI d=3,0
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,22 mm² en fer-cuivre/nickel, diamètre 3 mm. Gaine en tresse acier inox 1.4401. Température d'utilisation: -20 à 350°C. Applications en thermométrie et mesures de température. Norme CEI 584 Type J.
Cable de comp. 2x0,22 Fe-CuNi J PTFE/B/PTFE D=2,5
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,22 mm² Fe-CuNi J, blindé. Températures d'utilisation de -70 à 200°C. Diamètre de 3,5 mm, conducteur multibrins. Norme CEI 584 type J, applications thermométriques. Résistance thermocouple 2,5 '.
Cable de comp. 4x0,25 Fe-CuNi 'J' FEP/SIL D=4,8
JUMO FRANCE
Câble de compensation 4x0,25 mm² en Fe-CuNi 'J', isolation FEP/SIL. Diamètre de 4,8 mm. Conçu pour des applications industrielles nécessitant une haute résistance thermique et chimique. Normes de qualité élevées.
Cable de comp. 2x0,2 Fe-CuNi J FDV/FDV/TAG d=2,6mm
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,2 mm² Fe-CuNi J. Diamètre 2,6 mm. Température d'utilisation de -20°C à 350°C. Conducteur multibrin, blindé, avec gaine en tresse acier zinguée. Norme CEI 584 Type J.