Vous avez recherché "accessoire de branchement" (3370 produits)


EBCP 6-35/16 Noir-Embout branchem souple 6/35mm²-Fouet 16mm²-L:185mm-60A-6726081
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
EBCP 6-35/16 Noir-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 6 à 35mm²-Fouet Noir 16mm² de longueur 185mm-Intensité max: 60A-Codet Enedis: 6726081
EBCP 6-35/16 Bleu-Embout branchem souple 6/35mm²-Fouet 16mm²-L:185mm-60A-6726082
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
EBCP 6-35/16 Bleu-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 6 à 35mm²-Fouet Bleu 16mm² de longueur 185mm-Intensité max: 60A-Codet Enedis: 6726082
Module Coupure 400 Protection 200
MAEC
Module Coupure 400 Protection 200 - nomenclature Enedis : 6771109
Ensemble pour branchement monophasé protégé - 60 A (1 Ph + 1 N)
MAEC
Ensemble pour branchement monophasé protégé - 60 A (1 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771706
Jeu de 4 connecteurs réseau 150² (3 Ph + 1 N)
MAEC
Jeu de 4 connecteurs réseau 150² (3 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771702
Jeu de 4 connecteurs branchement 3 x 35² (3 Ph +  1 N)
MAEC
Jeu de 4 connecteurs branchement 3 x 35² (3 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771704
Jeu de 4 connecteurs réseau 240² (3 Ph + 1 N)
MAEC
Jeu de 4 connecteurs réseau 240² (3 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771700
Ensemble pour branchement triphasé protégé - 60 A (3 Ph + 1 N)
MAEC
Ensemble pour branchement triphasé protégé - 60 A (3 Ph + 1 N) - nomenclature Enedis : 6771708
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement mono - 6940524
MICHAUD
Ensemble de 2 CPF 60A universels (un bleu pour le neutre et un blanc pour la phase) permettant de réaliser 1 branchement monophasé
Cornet pour distributeur 200/400A à CPF - SPCM - 6902654
MICHAUD
Cornet d'épanouissement de dimensions : largeur 235 mm, longueur 200 mm pour distributeur 200/400A CPF ou SPCM
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement tri - 6940525
MICHAUD
Ensemble de 4 CPF 60A universels (1 bleu pour le neutre et 3 blancs pour les phases) permettant de réaliser 1 branchement triphasé.
Barrette de coupure de terre basse pour colonne
MICHAUD
Barrette de coupure de terre installée au pied de la colonne de terre. Constituée d'une bride de serrage d'arrivée, une bride de serrage de départ, une lame conductrice, un socle. Admet un câble de 35 mm².
Barrette de terre Alu avec boîtier pour colonne
MICHAUD
Barrette de coupure de terre avec boitier installée au pied de la colonne de terre aluminium. Elle permet la mesure de la résistance de terre.
Lot de 6 étiquettes d'identification départs
MICHAUD
Lot de 6 étiquettes d'identification des départs pour distributeur de colonne électrique, fourni un autocollant sigle ECLAIR
Boîtier pour barrette de terre (sans barrette)
MICHAUD
Boitier pour barrette de coupure de terre. Ce boitier permet l'utilisation de la barrette en gaine de colonne électrique et assure la protection contre la corrosion de la barrette en milieu humide.
Cornet d'épanouissement long
MAEC
Cornet d'épanouissement long - nomenclature Enedis : 6902654
Ensemble de mise à la terre des émergences MALT - 6731735
MICHAUD
Ensemble constitué d'un connecteur à perforation d'isolant pour la mise à la terre des neutres en émergence et d'un ruban adhésif de largeur 100 mm.