Vous avez recherché "accessoires fila" (9996 produits)


Accessoire: X-VIBES Ecouteurs casque à conduction osseuse
CROSSCALL
Accessoire: X-VIBES Ecouteurs casque à conduction osseuse - haute qualité d'écoute et de communication - 34g et batterie 200mAh pour 10h d'écoute à plein volume
Accessoire: X-Car2 pro kit charge voiture camion
CROSSCALL
Accessoire: X-Car 2 Pro, kit charge voiture camion, bras télescopique, pour smartphone et tablette, compatible X-LINK, maintien renforcé grâce au X-BLOCKER, double fixation
Accessoire: X-GLASS CORE-X5 - verre trempé
CROSSCALL
Accessoire: X-GLASS CORE-X5, verre 0,33 mm d'épaisseur, protège doublement l'écran des chocs et des rayures, absorbe les chocs à la place de l'écran, résistance 9H, transparence 92%, sensibilité preservée
Accessoire: X-GLASS CORE-Z5 - verre trempé
CROSSCALL
Accessoire: X-GLASS ACTION-Z5, verre 0,33 mm d'épaisseur, protège doublement l'écran des chocs et des rayures, absorbe les chocs à la place de l'écran, résistance 9H, transparence 92%, sensibilité preservée
Accessoire : X-GLASS CORE-M5 - verre trempé
CROSSCALL
Accessoire: X-GLASS CORE-M5, verre 0,33 mm d'épaisseur, protège doublement l'écran des chocs et des rayures, absorbe les chocs à la place de l'écran, résistance 9H, transparence 92%, sensibilité preservée
Accessoire: Câble charge rapide USB-C/USB-C universel
CROSSCALL
Accessoire: doté de connecteurs universels USB-C il s'insère dans les deux sens - 1,20m - permet de recharger, transférer vos données, ou partager facilement la batterie de votre smartphone
Accessoire: X-POWER V3 powerbank compatible X-Link
CROSSCALL
Accessoire: X-POWER V3 powerbank, double connecteurs X-LINK à l'avant et à l'arrière de la X POWER, réserve d'énergie de 6 000 mAh, charge rapide, recharge vos différents équipements grâce a son port USB C
Accessoire: X-DOCK E
CROSSCALL
Accessoire: X-Dock E nouvelle station de charge, compatible X-Link - Dock de charge et transfert des données
Accessoire: X CABLE USBC - Charge et transfert de données
CROSSCALL
Accessoire: X CABLE USBC - Charge et transfert de données - compatibilité X Link - charge rapide 3.0 avec puissance admissible jusqu'à 3A - longueur câble: 1m
Accessoire: Chargeur secteur USB-C - charge rapide puissance maximale 20W
CROSSCALL
Accessoire: chargeur équipé d'un port de charge USB-C compatible avec la majorité des smartphones - charge rapide puissance maximale 20W
Accessoire: X-GLASS STELLAR-M6/M6E - verre trempé
CROSSCALL
Accessoire: X-GLASS STELLAR-M6/M6E, protège doublement l'écran des chocs et des rayures, absorbe les chocs à la place de l'écran
Accessoire: X-GLASS STELLAR-X5 - verre trempé
CROSSCALL
Accessoire: X-GLASS STELLAR-X5, verre 0,33 mm d'épaisseur, protège doublement l'écran des chocs et des rayures, absorbe les chocs à la place de l'écran, résistance 9H, transparence 92%, sensibilité preservée
Passe-câble 5-9 mm EPDM 7001 ISO 16
BLM
Passe-câble IP67, filetage ISO 16, pour câbles de diamètre 5 à 9 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001
Passe-câble 15-20 mm EPDM 7001 ISO 32
BLM
Passe-câble IP67, filetage ISO 32, pour câbles de diamètre 15 à 20 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001
Plaque passe-câble 14 entrées (5-11mm)
BLM
Plaque passe-câble d'obturation IP65, 14 entrées pour câbles de diamètre 5 à 11mm, corps en Polyamide renforcée fibre de verre, joint silicone, couleur gris RAL 7035
Plaque passe-câble 22 entrées multiples
BLM
Plaque passe-câble d'obturation IP65, 22 entrées (16 x 3-6,5 mm, 4 x 5-9,2mm, 2 x 8-12,5mm) corps en Polyamide renforcée fibre de verre, joint silicone, couleur gris RAL 7035
Passe-câble 19-28 mm EPDM 7001 ISO 40
BLM
Passe-câble IP67, filetage ISO 40, pour câbles de diamètre 19 à 28 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001
Passe-câble 7-10 mm EPDM 7001 Pg 11
BLM
Passe-câble IP67, filetage Pg 11, pour câbles de diamètre 7 à 10 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001
Passe-câble 8-13 mm EPDM 7001 ISO20
BLM
Passe-câble IP67, filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 8 à 13 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001
Plaque passe-câble 29 entrées (4-7 mm)
BLM
Plaque passe-câble d'obturation IP65, 29 entrées pour câbles de diamètre 4 à 7mm, corps en Polyamide renforcée fibre de verre, joint silicone, couleur gris RAL 7035