Vous avez recherché "automates siemens" (6647 produits)


simatic et 200sp baseunit bu15-p16a02d, bu de type a0, bornes push-in, sans bo
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16A02D, BU de type A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH 15 x 117mm
industrial ethernet fc tp cble standard, gp 2x2 (profinet type a), cble d'inst
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP cble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), cble d'installation TP pour le raccordement IE FC RJ45 2x2, pour utilisation universelle, 4 conducteurs, blind CAT 5E, au mtre, unit de livraison max. 4000m, quantit
logo 12/24rce, module logique, cran alim./e/s : 12/dc 24v/relais, 8 entres to
SIEMENS SAS
LOGO 12/24RCE, module logique, cran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entres TOR (4 AI)/4 DO, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft ECCN:9N
simatic et 200sp, module d'entres tor, di 16x 24v cc standard, type d'entre 3
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Module d'entres TOR, DI 16x 24V CC Standard, type d'entre 3 (CEI 61131), Entre Sink (PNP, Logique P), colisage: 1 unit, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, retard d'entre 0,05..20ms, Diagnostic de module p
cble profibus fc standard gp cble de bus  2 conducteurs, blind, structure sp
SIEMENS SAS
cble PROFIBUS FC standard GP cble de bus 2 conducteurs, blind, structure spciale pour montage rapide, unit de livraison: 1 000m max., quantit minimale de commande 20 m au mtre
logo 24rce, module logique,cran alim./e/s : 24 v ca/cc 24 v/relais, 8 di/4 dq,
SIEMENS SAS
LOGO 24RCE, module logique,cran alim./E/S : 24 V CA/CC 24 V/relais, 8 DI/4 DQ, mmoire 400 blocs, extensibilit modulaire, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort ECCN:EAR99
simatic et 200sp, base-unit bu15-p16a02b, type de bu a0, bornes push-in, sans
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16A02B, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontes vers la gauche, LxH: 15 x 117mm
simatic hmi, ktp700 basic, basic panel, commande par touches/tactile, cran tft
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, cran TFT 7, 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cd titre gra
industrial ethernet fc tp cble flexible, gp 2x2 (profinet type b), cble d'inst
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP cble flexible, GP 2x2 (PROFINET type B), cble d'installation TP avec conducteurs flexibles, type PROFINET B, 4 conducteurs, blind, CAT 5e, au mtre, unit de livraison max. 2500 m, quantit minimale de commande
logo 230rce,module logique, cran alim./e/s : 115v/230v/relais, 8 di/4 dq, mmo
SIEMENS SAS
LOGO 230RCE,module logique, cran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 DI/4 DQ, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort partir d ECCN:9N
simatic hmi tp1200 comfort, comfort panel, commande tactile, cran large tft 12,
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, cran large TFT 12, 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12Mo de mmoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable partir de WinCC Comfor EC
industrial ethernet fastconnect rj45 plug 180 2x 2, connecteur rj45 (10/100 mbit
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec botier mtallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, dpart de cble 180 colisage 10 pices
module d'extension logo dm8 12/24r, alim./e/s: 12, 24v/12v/24v/relais, 2um, 4 e
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO DM8 12/24R, alim./E/S: 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 ENTRES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO 8
simatic et 200sp, module de sortie tor, dq 16x 24 v cc / 0,5 a standard, sortie
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 16x 24 V CC / 0,5 A Standard, Sortie source (PNP,commutation P) colisage: 1 unit, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement Diagnostic de module pour : Co
Sonde température extérieure LG-Ni1000
SIEMENS HVAC
Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
industrial ethernet fastconnect m12 plug pro 2x2 connecteur m12 avec botier mt
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connecteur M12 avec botier mtallique robuste et connectique FC, avec avec dpart de cble axial (codage D) 1 colisage 1 pice pour SCALANCE X208 PRO et ET 200 PRO PN.
industrial ethernet fastconnect rj45 plug 180 2x 2, connecteur rj45 (10/100 mbit
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec botier mtallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, dpart de cble 180 colisage 1.
simatic hmi mtp1500, unified comfort panel, commande tactile, cran tft large 15
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, commande tactile, cran TFT large 15.6', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable partir de WinCC Unified Comfort V16, contient un logiciel en open source, qui est cd titre ECCN:
profibus fc rs 485 plug 180 connecteur profibus avec connecteur fastconnect et d
SIEMENS SAS
PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 connecteur PROFIBUS avec connecteur FastConnect et dpart de cble axial pour PC industriel, SIMATIC OP, OLM, vitesse de transmission: 12 Mbit/s, rsistance de terminaison avec fonction de sectionnement, botier
Interface KNX IP secure
SIEMENS HVAC
Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l'accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...
simatic s7-1200, cpu 1214c, cpu compacte dc/dc/relais, i/o intgres: 14 di dc 2
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intgres: 14 DI DC 24V, 10 DO relais 2A, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mmoire de programme / de donnes 150 Ko ECCN:9N9999