Vous avez recherché "barre de terre eeb" (86 produits)


Barre de terre électrique, nue, 6 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 400 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Barre de terre, Étamé, 6 Connections, 1 Number of Disconnects, 475 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre électrique, nue, 10 connexions, 1 nombre de sectionneurs, 675 mm
NVENT ERICO
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprend isolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et des supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.
Barre de terre, Étamé, 8 Connections, 0 Number of Disconnects, 500 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre électrique, nue, 6 connexions, 1 nombre de sectionneurs, 475 mm
NVENT ERICO
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprend isolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.
Barre de terre électrique, nue, 4 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 300 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Barre de terre électrique, nue, 10 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 600 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Barre de terre électrique, nue, 8 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 500 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Barre de terre, Étamé, 4 Connections, 0 Number of Disconnects, 300 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre, Nu, 4 Connections, 1 Number of Disconnects, 375 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre électrique, nue, 8 connexions, 2 nombres de sectionneurs, 650 mm
NVENT ERICO
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprend isolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.
Barre de terre, Étamé, 20 Connections, 0 Number of Disconnects, 1 150 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre électrique, nue, 6 connexions, 2 nombre de sectionneurs, 550 mm
NVENT ERICO
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprendisolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.
Barre de terre, Nu, 16 Connections, 0 Number of Disconnects, 950 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre, Étamé, 4 Connections, 1 Number of Disconnects, 375 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre électrique, nue, 12 connexions, 1 nombre de sectionneurs, 775 mm
NVENT ERICO
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprend isolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.
Lien en col de cygne, Nu
NVENT ERICO
Lien en col de cygne - Lien distinct qui permet de relier deux barres de terre nVent ERICO ou plus. Cuivre à conductivité élevée, écroui, ETP selon EN 13601.
Barre de terre électrique, nue, 12 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 700 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Barre de terre électrique, nue, 14 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 850 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Barre de terre, Nu, 22 Connections, 0 Number of Disconnects, 1 250 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre électrique, nue, 8 connexions, 1 nombre de sectionneurs, 575 mm
NVENT ERICO
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprend isolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.
Barre de terre, Étamé, 12 Connections, 0 Number of Disconnects, 700 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre, Nu, 18 Connections, 1 Number of Disconnects, 1 125 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Barre de terre, Étamé, 26 Connections, 0 Number of Disconnects, 1 500 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.