Vous avez recherché “coffret pied immeuble” “(1615 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Coffret coupe-circuit intérieur SPCM 200A - 6902650
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques de capacité 200A
SPCM 200A avec 2 dérivations latérales 6-95 - 6902652
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec 2 départs 95 mm²
SPCM arrivée 400A départ 200A 2 dérivations 6-95 - 6902653
MICHAUD
SPCM Coffret de sectionnement-protection arrivée 400 A départ 200 A avec 2 dérivations 6-95. Ce coffret sert principalement pour effectuer des dérivations du câble de distribution des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
SPCM 200A variante avec section d'arrivée 240
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec arrivée en 240 mm²
Pieds support pour coffret VARIABOX de type L, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret taille L gamme PRO, compatible coffrets taille L VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 526 - B 42 - C 480 mm.
Pieds support pour coffret VARIABOX de type M, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret M gamme PRO, compatible coffrets taille M VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 362 - B 36,5 - C 320 mm.
Pieds support pour coffret VARIABOX de type XL, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret taille XL gamme PRO, compatible coffrets taille XL VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 792 - B 42 - C 480 mm.
Coffret étanche Plexo³ 12 modules saillie avec embouts perforation directe
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 1 rangée 12 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP
Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 12 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Coffret Drivia 13 modules 1 rangée saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 1 rangée 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 13 modules 2 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret étanche Plexo³ 8 modules saillie avec embouts perforation directe
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 8 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts à performation directe pré-montés, porte réversible, poignée de porte verrouillable, bornier de terre, rail, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP
Coffret Drivia 13 modules 3 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 13 modules 4 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c +Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Coffret étanche Plexo³ 2x12 modules saillie avec embouts perforation directe
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 2 rangées 2x12 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris conforme IGP et ERP
Coffret modulaire encastré 2 rangées 24+4 modules porte isolante galbée blanche
LEGRAND
Coffret modulaire encastré 2 rangées 24+4 modules avec porte isolante galbée blanche Classe II IP30 IK07 avec bornier terre - pour murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches - conforme à la réglementaion sur les ERP et IGH
Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401212 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées référence 401212 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH
Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401211 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée référence 401211 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH
Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401213 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées référence 401213 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH
Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401214 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées référence 401214 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH
Coffret Drivia 18 modules 4 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 18 4 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret cache-bornes 6 modules - blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 Classe II 160x128x74mm blanc RAL9003 - livré avec bornier de terre IP2X avec 4 trous et avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
Coffret Drivia 18 modules 1 rangée saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 18 1 rangée 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes