Vous avez recherché "eriflex flexbus" (420 produits)


Support Flexbus préassemblé 2 conducteurs/phase 3P+N 220,360, 545, 640mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 2 conducteurs/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P+N.
Support Flexbus à plat préassemblé 2 conducteurs/phase 3P+N 220,360, 545, 640mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus à plat, 2 conducteurs/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P+N.
Support Flexbus à plat préassemblé 2 conducteurs/phase 3P+N 800,960,1280,1810mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus à plat, 2 conducteurs/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P+N.
Support Flexbus préassemblé 2 conducteurs/phase 3P+N 800,960, 1280, 1810mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 2 conducteurs/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P+N.
nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 960 mm²
NVENT ERIFLEX
nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE, 10
NVENT ERIFLEX
nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE, 10,5 mm Trou 1, 14,5 mm Trou 2