Vous avez recherché "indicateur numérique" (3140 produits)


Indicateur de tableau 3 dgts 1/2 200V/20mA 230Vca
CARLO GAVAZZI
Ampèremètre et voltmètre CC 3 1/2 DGT à montage sur panneau numérique 48 x 96, 200V/20mA 230Vca
Façade 4 DGT pour indicateur numérique de tableau programmable
CARLO GAVAZZI
Façade pour indicateur numérique de tableau programmable, affichage 4 digit, Précision 0,1% de la lecture
Module d'alimentation UDM/USC 90..260Vcc/ac rev.2
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - alimentation 90..260Vcc/ac rev.2
Module entrée courant/tension haut UDM/USC
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - Entrée CC/CA: 200mA, 2A, 5A, 20V, 200V, 500V
Module pour BD35/BD40 et BDXX  -  2 sorties relais rev.9
CARLO GAVAZZI
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - 2 sorties relais rev.9
Indicateur numérique pour affichage des grandeurs de process industriels
JUMO FRANCE
Appareil de mesure au format 96x48 mm, 1 entrée analogique, 2 relais. Alimentation AC 110-240 V ±10%, 48-63 Hz. Interface Ethernet disponible. Standard avec réglage d'usine pour applications industrielles.
Pince numérique à  mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Pince numérique à mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS. Fonction de tension ¿sans contact¿ indiquant la présence de tension CA par un signal sonore. IEC61010-1 Cat. III 300V
Indicateur deux entrées Mesure rapide - Modèle:2400-0-0-4R-0-1
GEFRAN
Afficheur/détecteur rapide 96x48mm. 2 entrées analogiques principales, 2 entrées analogiques auxiliaires, 2 entrées numériques. 4 sorties. Mémoire crêtes. Communication Modbus/Profibus.
Indicateur deux entrées Mesure rapide - Modèle:2400-0-0-4D-0-0
GEFRAN
Afficheur/détecteur rapide 96x48mm. 2 entrées analogiques principales, 2 entrées analogiques auxiliaires, 2 entrées numériques. 4 sorties. Mémoire crêtes. Communication Modbus/Profibus.
LISO : système de réservation de salle de réunion
GIGAMEDIA
LISO : système de réservation de salle de réunion - dimensions 19x19 cm indicateur d'etat LED
KLEEO : système de réservation de bureaux partagés - Kit de 6
GIGAMEDIA
KLEEO : système de réservation de bureaux partagés - Kit de 6 - 80x40x70 mm indicateur d'etat LED
KLEEO : système de réservation de bureaux partagés
GIGAMEDIA
KLEEO : système de réservation de bureaux partagés - 80x40x70 mm indicateur d'etat LED
NASO : système de réservation de salle de réunion
GIGAMEDIA
NASO : système de réservation de salle de réunion - dimensions 19x19 cm indicateur d'etat LED
Indicateur numérique multifonction pour applications complexes
JUMO FRANCE
Indicateur numérique multifonction 48x48 mm. Alimentation AC/DC 24 V ±15%, 48-63 Hz. 1 entrée analogique, 1 entrée numérique, 2 relais. Fonctions de tarage et de Hold. Applications en surveillance et contrôle industriels.
Indicateur numérique multifonction pour applications complexes
JUMO FRANCE
Indicateur numérique multifonction 48x48 mm avec 1 entrée analogique, 1 entrée numérique, 2 relais et support de fonctions temporisées. Alimentation AC/DC 24V, 48-63 Hz. Applications industrielles variées.
Format 96x96 mm - 1 entrée analogique (universelle), 1 entrée numérique
JUMO FRANCE
Indicateur numérique 96x96 mm, 1 entrée analogique universelle, 1 entrée numérique, 1 entrée/sortie numérique, 2 relais à fermeture. Alimentation AC/DC 24V +10/-15%, 48-63 Hz. Applications d'affichage et tarage. Fonction Hold incluse.