Vous avez recherché "mise a la terre erico" (590 produits)


Barre de terre électrique, nue, 6 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 400 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Amorceur Cadweld Flint
NVENT ERICO
Utilisé pour allumer le matériau d'allumage d'une connexion nVent ERICO Cadweld traditionnelle ou une connexion d'armature nVENT LENTON Cadweld. Emballé par boîtes de 10.
Enrichisseur de terre GEM, 11,36 kg, sac avec poignées
NVENT ERICO
Réduit les mesures de résistance de terre et d'impédance. L'enrichisseur de terre est fourni dans un sac de 11,34kg avec poignées.
Attache piquet de terre, bronze, diam. 1/2'-5/8', toron 70 mm² max, clé 14 mm
NVENT ERICO
S'utilise pour des piquets de terre à liaison cuivre. Cette attache convient pour un piquet de terre de 1/2'-5/8' de diamètre, conducteur toronné de 70 mm² max. Elle nécessite une clé de 14 mm.
Attache piquet de terre, bronze, diam. 5/8'-3/4', toron 70 mm² max, clé 14 mm
NVENT ERICO
S'utilise pour des piquets de terre à liaison cuivre. Cette attache convient pour un piquet de terre de 5/8'-3/4' de diamètre, conducteur toronné de 70 mm² max. Elle nécessite une clé de 14 mm.
Piquet de terre rond, piquet à ruban, type A
NVENT ERICO
Piquet de terre rond, piquet à ruban, type A - L'attache mécanique de maintien du piquet et du ruban permet de déconnecter le conducteur du système de mise à la terre.
Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, un seul conducteur
NVENT ERICO
Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, un seul conducteur - Accepte les conducteurs d'orientation parallèle et perpendiculaire. Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré.
Piquet de terre rond, étrier en U, type E, 1' dia, 25 mm dia, 25 mm, 8, 25M
NVENT ERICO
Piquet de terre rond, étrier en U, type E - Conçu pour accueillir des rubans ou des barres en position horizontale ou verticale. Peut être également utilisé avec la cosse de connexion d'un conducteur rond.
Attache piquet de terre, piquet à conducteur, inox, diam. 1/2'-5/8', clé 1/2'
NVENT ERICO
Offre une plus grande surface de contact pour permettre une meilleure performance du connecteur. La conception unique estampée ne se fissurera pas à cause d'un couple de serrage excessif.
Barre de raccordement liaison intersystème
NVENT ERICO
Interconnecte et raccorde les conducteurs de terre reliés aux téléphones, au CATV, à la radio et aux antennes de TV. Idéal pour les applications résidentielles et petits applications commerciales.
Ét. Piq. de terre, Br, Sil Br, dia 1/2' à 5/8', 10sol-2 tor, 6mm²Sol-25mm² tor
NVENT ERICO
Pour une utilisation avec des piquets de terre à liaison cuivre. Ce sont des attaches standard qui ont besoin d'une clé d'agrafage de 1/2'.
Barre de terre, Étamé, 6 Connections, 1 Number of Disconnects, 475 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Disque, 45-115 Matériau de soudure, 25,4 mm dia
NVENT ERICO
Disque - Requis à chaque fois qu'une connexion nVent ERICO Cadweld traditionnelle est effectuée. Placé au fond du creuset, il permet de maintenir le matériau de soudage jusqu'à la réaction.
Attache piquet de terre, bronze, diam. 1/2'1/2', toron 50 mm² max, clé 14 mm
NVENT ERICO
S'utilise pour des piquets de terre à liaison cuivre. Cette attache convient pour un piquet de terre de 1/2'-1/2' de diamètre, conducteur toronné de 50 mm² max. Elle nécessite une clé de 14 mm.
Mèche en cuivre étirée avec bande en cuivre, 2 000 mm x 1 m x 2 mm
NVENT ERICO
Mèche en cuivre étirée avec bande en cuivre - Produit à partir d'une plaque en cuivre et ne contient pas de soudure ou de joints.
Pont de mise à la terre B162, deux goujons, acier rond plein, angle de 90°
NVENT ERICO
Pont de mise à la terre B162, deux goujons, acier rond plein, angle de 90° - Les ponts de mise à la terre sont des ensembles faits d'un point de mise à la terre de qualité supérieure (borne de connexion) et de divers types de conducteurs.
Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, un seul conducteur
NVENT ERICO
S'utilise pour des piquets de terre à liaison cuivre. Accepte les conducteurs à orientations parallèles et perpendiculaires..
Piquet de terre rond, piquet à ruban, type A
NVENT ERICO
Piquet de terre rond, piquet à ruban, type A - L'attache mécanique de maintien du piquet et du ruban permet de déconnecter le conducteur du système de mise à la terre.
Piquet de terre rond, étrier en U, type E, 3/4' dia, 17,3 mm dia, 16 mm, 5, 15M
NVENT ERICO
Piquet de terre rond, étrier en U, type E - Conçu pour accueillir des rubans ou des barres en position horizontale ou verticale. Peut être également utilisé avec la cosse de connexion d'un conducteur rond.
Piquet de terre rond, étrier en U, type E, 5/8' dia, 14,2 mm dia, 12 mm, 4, 10M
NVENT ERICO
Piquet de terre rond, étrier en U, type E - Conçu pour accueillir des rubans ou des barres en position horizontale ou verticale. Peut être également utilisé avec la cosse de connexion d'un conducteur rond.
Plaque de terre en cuivre, Nu, 600 mm x 600 mm, No Pigtail, 3 mm
NVENT ERICO
Plaque de terre en cuivre - Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre. Disponible dans une grande variété de tailles et de configurations de raccords flexibles.
Plaque de terre en cuivre, Nu, 600 mm x 600 mm, No Pigtail, 1,5 mm
NVENT ERICO
Plaque de terre en cuivre - Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre. Disponible dans une grande variété de tailles et de configurations de raccords flexibles.
Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze, Bronze industriel
NVENT ERICO
Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze - Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré. Les pièces homologuées UL 467 peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton.