Vous avez recherché "produits actifs" (4260 produits)


SFP992-1
SIEMENS SAS
accessoire SCALANCE X , coupleur de bus enfichable SFP992-1, 1x port LC 1000 Mbit/s, optique, multimode, verre jusqu'à max. 750 m. ECCN:9N9999
SFP991-1LD
SIEMENS SAS
accessoire SCALANCE X , SFP991-1LD, 1x port LC 100 Mbit/s optique, monomode, verre jusqu'à max. 26 km. ECCN:9N9999
SFP991-1
SIEMENS SAS
accessoire SCALANCE X , coupleur de bus enfichable SFP991-1, 1x port LC 100 Mbit/s optique, multimode, verre jusqu'à max. 5 km ECCN:9N9999
SFP992-1LD
SIEMENS SAS
accessoire SCALANCE X , coupleur de bus enfichable SFP992-1LD, 1x port LC 1000 Mbit/s, optique, monomode, verre jusqu'à max. 10 km. ECCN:9N9999
Transceiveur Industriel monomode SFP LC 1000Base-LX (10km) T° -40° à +85°
DLINK
Transceiveur mini-Gbic fibre monomode SFP LC 1000Base-LX (10km) / Format Industriel T° -40° à +85°
Transceiveur Industriel multimode SFP LC 1000Base-SX (550m) T° -40° à +85°
DLINK
Transceiveur mini-Gbic fibre multimode SFP LC 1000Base-SX (550m) / Format Industriel T° -40° à +85°
Centrale automatique Triple Play Gigabit pour ADSL et fibre sur 8 RJ45 - 8 mod
LEGRAND
Centrale automatique Triple Play Gigabit modulaire pour distribution ADSL et fibre sur 8 prises RJ45 pour coffret multimédia Triple Play - nécessite alimentation 9V - 8 modules
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop - idéal pour étendre votre réseau en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 8 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 5 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
SCALANCE XB008
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en étoile et et structures linéaires , diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsadées 10/100 Mbit/s ports
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 200W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix.
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Kit CPL AV1000 Gigabit avec prise gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1000 Mbps, port Gigabit pour connexions filaires sécurisées (PC, TV, consoles). Plug-and-play, prise gigogne intégrée et mode économie breveté réduisant la consommation jusqu'à 85%.
Kit de 2 points d'accès wi-fi 6 AX3000 MESH port reseau 2.5 Gbps
GIGAMEDIA
Kit de 2 points d'accès Wi-Fi 6 AX3000 MESH port réseau 2.5 Gbps 600 Mbps en 2.4 GHz + 2400 Mbps en 5 GHz