Vous avez recherché "ventilateur mural" (1461 produits)

Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE  sans LED. RE2020. Fiche PEP.
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures). Fiche PEP.
Brasseur d'air IZYFAN  132 sans LED. RE2020. Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air de plafond IZYFAN 132, sans LED, silencieux et économique avec d'excellentes performances de vitesse d'air (12 200 m3/h) grâce à ses pales profilées en diam 132cm et sa rotule intégrée.
Brasseur d'air IZYFAN 152 sans LED. RE2020. Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(Best Seller) Brasseur d'air de plafond IZYFAN 152, SANS LED, silencieux et économique avec d'excellentes performances de vitesse d'air (13 226 m3/h) grâce à ses pales profilées en diam 152cm et sa rotule intégrée.
Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm
Klim S Ventilateur blanc/bois chêne DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond motorisé DC ultra-compact, conçue par Faro Lab idéal pour les pièces de 13 m² . Fonctionne avec une télécommande, incluse. Ce ventilateur de plafond Blanc compte 6 vitesses réglables, offre la fonction hiver/été et e
Cruiser L Ventilateur blanc DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond conçue par Faro Lab idéal pour la ventilation d'espaces à partir de 28 m². Ce ventilateur de plafond fonctionne avec une télécommande, incluse. Compte 6 vitesses réglables, offre la fonction chaud/froid et est adapté
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h
FRICO
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h, coloris blanc RAL9010
Lantau L Ventilateur de plafond blanc mat et pâles en bois couleur pin avec mote
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond moteur DC. Finitions des pales en bois de pin. Fonctionne avec une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Ce ventilateur dispose de
Morea Ventilateur De Plafond Marron Clair Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1520mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 280mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm
MINI LANTAU Ventilateur de plafond noir mat avec moteur DC 50HzIP 20 classe I 22
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm
Amelia Ventilateur blanc Light Source:   50/60Hz IP20 Classe:  CRI:  50/60Hz
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond très particulier, dans un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un petit moteur esthétique. Il possède 6 vitesses réglables avec une consommation de 5-7-10-15-19-28 W et 67-99-123-143-162-189 rp
Alo L Ventilateur noir/bois DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'invers
Brasseur d'air SAMARAT 132 SANS LED, tripales, ultra plat, RE2020, Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(BEST SELLER) Brasseur d'air SAMARAT 132 tripales, SANS LED ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PE
Ventilateur de sol 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de sol 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante, hauteur réglable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A)
Ventilateur de table 3 vitesses, D 300 mm, vitesse d'air : 2,8 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 300 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,8 m/s. Débit d'air 2000 m3/h. Niveau sonore 56 dB(A)
Ventilateur de table 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A)
Ventilateur de mur 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur mur 3 vitesses, D400mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3m/s. Débit d'air 3700m3/h. Niveau sonore 63dB(A). Cde cordelette, temporisation réglable jusqu'à 180min
Ventilateur de table 3 vitesses, D 220 mm, vitesse d'air : 2,5 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 220 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,5 m/s. Débit d'air 1250 m3/h. Niveau sonore 50 dB(A)
Ventilateur de table 15 vitesses, D 300 mm, vitesse d'air : 4,4 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 15 vitesses, D300 mm. Tête inclinable et oscillante, hauteur réglable. Télécommande + indicateur sur embase. Vitesse d'air : 4,4 m/s. Débit d'air 2280 m3/h. Niveau sonore < 34 dB(A). Temporisation réglable jusqu'à 8h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1370 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1370 mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 7982/5925/4440 m3/h
Brasseur d'air SAMARAT 132 LED, tripales, ultra plat, RE2020, Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(BEST SELLER) Brasseur d'air SAMARAT tripales 132, AVEC LED, ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche P
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1350 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1350mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 1000/7900/5420 m3/h
Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE avec LED intégrée. RE2020. Fiche
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures). Fiche PEP.
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 960 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 960mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 6000/4950/3340 m3/h