Vous avez recherché "witty one" (25 produits)


witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 11kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245 + compteurs XVA6xx. App bluetooth pour une utilisation simplifiée.
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. avec ajout de carte TIC (opti. solaire basic en TIC standard), carte de com. XVA245 et compteurs XVA6xx, RFID. App bluetooth pour paramétrage et utilisation simplifiés.
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x et XVA13x
HAGER
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x (borne de recharge witty start XEV1Kxx et share XEV1Rxx) et XVA13x (borne de racharge witty one XVR1xx)
Carte Télé-Information-Client radio pour bornes de recharge witty one et plus
HAGER
Carte TIC (Télé-Information-Client) radio pour borne witty one et plus, permet la liaison radio entre le compteur Linky via l'émetteur TRPS120 et la borne pour la gestion dynamique de la puissance et la gestion des tarifs.
Carte Télé-Information-Client filaire pour bornes de recharge witty one et plus
HAGER
Carte TIC plug'n'play (Télé-Information-Client) pour bornes de recharge witty one et plus, permet la liaison filaire entre un compteur électronique et la borne witty pour la gestion dynamique de la puissance de recharge et des tarifs.
Carte de communication Ethernet, wifi, modbus pour borne de recharge witty one
HAGER
La carte de com. XVA245 permet à la borne de recharge witty one d'évoluer, connexion OCPP aux opératuers pour la recharge des véhicules profesionnels à domicile, gestion dyn. et optim. solaire basic via compteur XVA6xx (si TIC non dispo)
Compteur mono gestion dyn. et optim. sol. witty one + XVA245, witty plus et flow
HAGER
Le compteur monophasé fournit à la bornes de recharge les données énergétiques importées et exportées, elle peut alors réguler sa puissance afin de ne pas dépasser la limite de l'abonnement et optimiser l'autoconsommation photovoltaïque.
Compteur tri gestion dyn. et optim. sol. witty one + XVA245, witty plus et flow
HAGER
Le compteur triphasé fournit à la bornes de recharge les données énergétiques importées et exportées, elle peut alors réguler sa puissance afin de ne pas dépasser la limite de l'abonnement et optimiser l'autoconsommation photovoltaïque.
Couvercle de finition witty one blanc traffic pour borne witty XVR1xx
HAGER
Le couvercle XVS130 blanc traffic RAL9016 de Hager, conçu pour borne de recharge witty one XVR1xx est un accessoire offrant une apparence soignée à votre borne. Simple à installer, Il permet de compléter l'installation avec élégance.
witty one borne de recharge OCPPfleet IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+Appli+MID+Ble
HAGER
witty one borne de recharge flotte entreprise pour la recharge du salarié à domicile, IP55 1x11kW 3Ph 400V avec prise T2S, carte TIC Filaire, accés par RFID, application bluetooth, carte de communication OCPPcc@h, compteur MID
Extension supérieure pied simple ou double pour panneau indicateur
HAGER
L'accessoire extension pour pieds witty one est une extension se fixant sur la partie supérieure des pieds dans le cadre d'installation de signalisation.
witty one pièce détachée-Couvercle de finition noir graphite, pour  witty XVR1xx
HAGER
Le couvercle de finition noir graphite RAL 9011 permet le remplacement de la pièce d'origine de la borne de recharge witty one XVR1xx.
witty one pièce détachée-Kit accessoires pour borne de recharge witty XVR1xx
HAGER
Le kit accessoires XVS000 est composé des vis et chevilles de fixation, 1 badge RFID, vis de la borne, joints de finition, colliers plastiques, il correspond au kit d'origine présent dans les bornes de recharge witty one XVR1xx
Carte interface pour witty one XVR1xx permet la liaison couvercle XVS110 / borne
HAGER
La carte interface pour borne de recharge witty one XVR1xx assure la liaison entre le couvercle d'étanchéité XVS110 et la borne de recharge. elle est dotée d'un port USB et du connecteur du servomoteur.
witty one pièce détachée-Support de fixation pour borne witty XVR1xx
HAGER
Le support de fixation permet le remplacement de la pièce d'origine de la borne de recharge witty one XVR1xx. Il est compatible avec le montage mural ou sur pied
witty one pièce détachée-Couvercle interne d'étanchéité pour borne witty XVR1xx
HAGER
Le couvercle interne d'étanchéité XVS110 permet le remplacement de la pièce d'origine de la borne de recharge witty one XVR1xx. Il est composé du couvercle interne de la borne incluant la carte IHM ( voyants et lecteur de badge RFID)
witty pièce détachée- Prise M3 T2S pour borne XVR1xx et XVL122xx mono et tri
HAGER
La prise M3 T2S (à obturateurs) remplace la pièce d'origine des bornes de recharge witty one XVR1xx, plus XVL122xx et pro XVL122SLM. Mono et tri elle s'adapte à toute la gamme et inclue le servomoteur de verrouillage. Montage plug'n'play
Carte interface witty plus et pro XVL122xx permet la liaison couvercle / borne
HAGER
La carte interface pour bornes de recharge witty plus et pro XVL122xx assure la liaison couvercle XVS110 / borne de recharge. Equipée d'un port USB, du connecteur servomoteur et de la partie connectivité (Eth, Wifi, 2XRJ45...)
witty plus et pro pièce détachée-Kit accessoires pour borne de recharge XVL122xx
HAGER
Le kit accessoires XVS002 est composé des vis et chevilles de fixation, 1 tag RFID, vis de la borne, joints de finition, colliers plastiques, il correspond au kit d'origine présent dans les bornes de recharge witty plus et pro XVL122xx
Pièce dét. carte de gestion d'énergie pour borne de recharge one et plus
HAGER
Pièce détachée, carte de gestion d'énergie XVS300 pour les bornes de recharge witty one et witty plus. Cette carte est inclue dans les packs monophasé XVA310 et XVA330 et convient en cas de remplacement suite à un dysfonctionnement.