Vous avez recherché "BEG ACCESSOIRES" (162 produits)


Collerette PD3N FP noir foncé
BEG
Bague de recouvrement pour PD2N, SVP vérifier la compatibilité dans la liste des accessoires du produit principal
IR-BL télécommande de réglage pour détecteurs de mouvement BL2/BL4
BEG
IR-BL télécommande à infrarouge pour détecteurs de mouvement de plafond BL batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m , clair/ensoleillé
Adaptateur BLE-IR adaptateur bluetooth pour Smartphones et app B.E.G. One
BEG
Adaptateur BLE-IR adaptateur pour Smartphones pour commander tous les détecteurs, luminaires et interrupteurs crépusculaires B.E.G. télécommandables dimensions: 40 x 55 x 103 mm fréquence: 2,4 GHz ISM-Band, GFSK 0,2 dBm + 5,3 dBi = 5,5 dBm
Boîte saillie pour Indoor 180
BEG
Boîte saillie Indoor 180 socle pour Indoor 180 dimensions: 88 x 88 x 42 mm niveau de protection: IP54 boîtier: polycarbonate, UV-résistant
Le filtre RC assure le filtrage des parasites émis
BEG
Filtre Anti-arc: le filtre RC assure le filtrage des parasites émis tension : 230 V AC +10% dimensions : 38 x 12 x 26 mm niveau de protection : IP20 / Classe II longueur cable: 15 cm température ambiante :-25DC +50DC
Cadre noir de PD9-FP bague de recouvrement pour PD9 faux plafond noir
BEG
Cadre noir de PD9-FP bague de recouvrement pour PD9 faux plafond noir dimensions: 36 mm boîtier: polycarbonate, UV-résistant
Kit de montage en saillie IP54 pour PD4N DACO
BEG
Kit AP IP54 PD4N H blanc kit de montage en saillie pour PD4N couleur blanc dimensions: 110 x 45 mm niveau de protection: IP54
IR-PD-1C-E télécommande de réglage pour détecteurs 1 canal tempo courte
BEG
IR-PD-1C-E télécommande à infrarouge pour gamme M-1/2C batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m , clair/ensoleillé : max. 2 à 3 m
Kit de montage saillie IP23 pour BL2
BEG
Kit montage apparent-saillie kit de montage en saillie BL2 dimensions: 109 x 50 mm niveau de protection: IP23
Kit de montage en saillie IP54 pour PD2N DACO
BEG
Kit AP IP54 PD2N H blanc kit de montage en saillie pour PD2N couleur blanc dimensions: 110 x 65 mm niveau de protection: IP54
IR-PD-LD télécommande de réglage pour détecteurs de présence Longue distance
BEG
IR-PD4-GH télécommande à infrarouge pour grande distance batterie: 3 x 1,5 micro AAA (non inclus) dimensions: 83 x 53 x 17 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire: max. 12m
Socle AP IP54 pour détecteur de présence PD2-AP / PD4-AP
BEG
Socle IP54-PD2 socle étanche (IP54) pour montage des détecteurs PD2 dimensions: 100 x 15 mm niveau de protection: IP54 boîtier: polycarbonate, UV-résistant
IR-PD-Mini télécommande utilisateur Marche/Arret pour détecteurs 1 canal
BEG
IR-PD-Mini mini télécommande infrarouge pour PD batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 57 x 35 x 7 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m , clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m
Kit de montage saillie IP20 pour BL4/BL4 C
BEG
Kit saillie pour BL4 kit de montage en saillie avec les versions faux plafond dimensions: 109 x 34 mm
Cadre renforcé IP54 pour détecteur mural Indoor 180
BEG
Cadre Indoor 180 IP54-RAL9010 cadre renforcé IP54 pour détecteurs muraux Indoor 180 dimensions: 87 x 87 mm niveau de protection: IP54
IR-PD-DALI-Mini télécommande Marche/Arret/Variation pour détecteurs DALI
BEG
IR-PD-DALI-Mini mini télécommande PD2-M DALI/DSI , PD4-MDALI/DSI , PD9-M-DALI/DSI batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 57 x 35 x 7 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m , clair/ensoleillé
Bras mural pour PD4-AP saillie
BEG
Bras mural PD4-C bras support mural pour PD4 dimensions: 130 x 100 x 53 mm boîtier: polycarbonate, UV-resistant
Panier de protection IK09 pour détecteur plafond (D=200 x 90 mm)
BEG
Panier de protection grille de protection pour PD1-2-3-4 (200 x 90 mm) dimensions env.: 200 x h 90 mm niveau de choc: IK09
IR-LC-plus télécommande de réglage pour LC-280°
BEG
IR-LC-plus télécommande à infrarouge pour LC-plus batterie : 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions : 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m , clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m