Vous avez recherché "DN142B" (34 produits)

CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 On/Off UGR19 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 INTERACT UGR25 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D150 DN142B 840 Dali UGR25 10W 1000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 IP54 DN142B 830 On/Off UGR19 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 Dali UGR19 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 Dali UGR25 20W 2000lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 INTERACT UGR19 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 INTERACT UGR25 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR19 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 DALI UGR25 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready