Vous avez recherché "accessoires mat" (2891 produits)


Mât 3M50 graphite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 3,5 mètres graphite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
KAPTIGE POUR TIGES 20/18
PETITJEAN
FACILE D'UTILISATION GRACE A DES DOSES DE GRAISSE INCORPOREES, PROTEGE LES ECROUS ET LES PARTIES FILETEES DES TIGES DE LA ROUILLE. KAPTIGE POUR TIGES J20/18X300MM
Tige de scellement JT 16/14 x 300mm
PETITJEAN
Tige de scellement 16/14 x300mm, en acier haute adhérence B500B selon NF A 35-080-1 (vendue par lot de 4 tiges)
Bride de fixation diamètre 12mm pour fût 60/68 mm
PETITJEAN
Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 60 et 68 mm
Embout démontable lisse en acier galvanisé 60x100mm pour fût 89mm
PETITJEAN
Embout démontable lisse en acier galvanisé diamètre 60mm, longueur 100mm pour adaptation sur fût de diamètre 89mm
Double crossette KC en acier galvanisé, 0.50m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Double crossette KC en acier galvanisé, saillie 0,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
KAPTIGE POUR TIGES 16/14
PETITJEAN
FACILE D'UTILISATION GRACE A DES DOSES DE GRAISSE INCORPOREES, PROTEGE LES ECROUS ET LES PARTIES FILETEES DES TIGES DE LA ROUILLE. KAPTIGE POUR TIGES J16/14X200MM
Bride de fixation, diamètre 12mm pour fût 68/83mm
PETITJEAN
Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 68 et 83mm
Obturateur BP1/GPN320 D=89 mm Noir
PETITJEAN
Embout obturateur plastiqsue couleur noir pour tête de mât D= 89mm.
Coffret Medium 3 cables
PETITJEAN
Coffret de connexion Medium 3 câbles 4x35mm², classe électrique II, protection IP44, avec coupe-circuit, conforme aux normes CEE.
Simple crossette KC en acier galvanisé, 0.50m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Simple crossette KC en acier galvanisé, saillie 0,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Triple crossette KC en acier galvanisé, 0.50m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Triple crossette KC en acier galvanisé, saillie 0,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Obturateur 4 passe-fils en aluminium pour tête de mât diamètre 88/115 mm
PETITJEAN
Obturateur avec 4 passe-fils en aluminium avec étrier pour tête de mât diamètre 88 à 115mm
Peplic déco, entraxe 200mm pour tiges 16/14
PETITJEAN
Dispositif semi-rigide de réglage à plaque d'appui constitué d'une semelle en caoutchouc synthétique, permet de pallier les irrégularités de surface. Dispositif pour tiges J16/14x200mm
Embout obturateur BP2/GNP250 D= 60-62mm Gris
PETITJEAN
Embout obturateur plastique couleur gris pour tête de mât D= 60 - 62mm.
Simple crosse DA en acier galvanisé 1m, 5 degrés, pour fût 60mm
PETITJEAN
Simple crosse DA en acier galvanisé, saillie 1m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Simple crosse DA en acier galvanisé 1,5m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Simple crosse DA en acier galvanisé, saillie 1,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Coffret CL2 (4X2X16Mm²) Ic/C Parafoudre Ph+N
DISANO
Boitier de raccordement Classe 2 (4x2x16mm²) avec parafoudre et avec coupe circuit pour mâts d'éclairage public
Accessoire 59 Etrier mât diamètre 60/76mm galvanisé
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 59 Ferrure galvanisé pour fixer 1 ou 2 projecteurs oppposés pour mât diamètre 60/76mm
Accessoire 333 Fixation mât diamètre 60 graphite
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 333 Fixation sur mât diamètre 60mm graphite en aluminium pour Mini Rodio
Accessoire 60 Etrier mât diamètre 60/76mm galvanisé
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 60 Ferrure galvanisé pour fixer 2 ou 4 projecteurs oppposés pour mât diamètre 60/76mm
Accessoire 405 Fixation articulée argent pour poteau SUSA
DISANO
Extérieur Mât Accessoire 48 Fixation articulée au mur diamètre 60 inclinaison 15 degrés en acierFixation Gris 9007 1,17kg