Vous avez recherché "ampli sonorisation" (600 produits)


Boucle magnétique (BIM) pour malentendants portable pour guichet
MAJORCOM
Boucle magnétique portable pour guichet - solution d'aide à l'audition pour malentendants
Ampli-préamplificateur 6 Zones 500W Tuner, USB, MP3 et Bluetooth
RONDSON
Ampli-préamplificateur 6 Zones 500W Tuner, USB, MP3 avec Option Micro pupitre d'appel MP-6
Ampli-préamplificateur 6 Zones 240W  Tuner, USB, MP3 et Bluetooth
RONDSON
Ampli-préamplificateur 6 Zones 240W Tuner, USB, MP3, Bluetooth avec Option pupitre Micro MP-6
Amplificateur mélangeur 120W 6 zones avec sources
BOUYER
Amplificateur mélangeur 120W 6 zones avec sources intégrées (lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD)
Amplificateur mélangeur 240W 6 zones avec sources
BOUYER
Amplificateur mélangeur 240W 6 zones avec sources intégrées (lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD)
MX-2406M  amplificateur  100 V noir, 240 W
SONOPROF
MX-2406M amplificateur 100 V, 6 zones, noir, 240 W,, 7 entrées, 6 sorties, source non incluse, 132mmX484mmX399mm, protection thermique contre les courts-circuitsn fonction carillonn tonalité d'alarme, réglage individuel du volume par zone.
MX-120M amplificateur mélangeur, 100 V, Noir, 120 W
SONOPROF
MX-120M amplificateur mélangeur, 100 V, Noir, 120 W , tuner, bluetooth, 44mmX284mmX260mm, puissance par canal: 100, entrée micro, protectio thermique et contre les courts-circuits, avec télécommande pour le tunner.
LH-102 V2, Boucle d'induction mobile, noire
SONOPROF
LH-102 V2, Boucle d'induction mobile, noire, Entrée jack 3.5mm pour connecter un équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.), Indicateur de niveau de sortie de la boucle, Réglage du niveau d'entrée, Microphone externe sur pied inclus
Pack amplificateur mélangeur mural + 2 haut-parleurs EC 6TC
MAJORCOM
Le kit comprend 1 amplificateur mélangeur mural PM-839 et 2 haut-parleurs de plafond EC 6TC
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, anthracite RAL 7021.
Amplificateur mélangeur 240W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 240W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Amplificateur mélangeur 120W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 120W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Enceinte 15 W ABS, IP 65, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.