Vous avez recherché “antenne 4g exterieure omnidirectionnelle” “(14 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Antenne Urmet pour déporter la réception du modem GPRS, 3G, 4G avec câble
URMET FRANCE
L'antenne Urmet est conçue pour les modems GPRS, 3G, 4G . Elle permet de capter le signal extérieur lorsque le modem est installé en intérieur avec une réception insuffisante. Elle est livrée avec un support mural et un câble de 5 m.
Antenne 4G pour modem cellulaire mylight150
MYLIGHT150
Accessoire mylight150 - Antenne 4G extérieure pour le modem cellulaire mylight150. Dispose de 5 mètres de câble, connecteur SMA. Permet une installation en extérieur pour de meilleures performances de connexion en zone peu couverte.
Prise télévision simple Soliroc IK10 IP20
LEGRAND
Prise télévision simple Soliroc étoile blindée classeA, compatible 4G Lte IK10 IP20 adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
EVlink - accessoire de communication - 3G/4G modem
SCHNEIDER ELECTRIC
EVlink - accessoire de communication - 3G/4G modem - bleu - H29mmxL76mmxP106mm - avec modem, cordon d'alim. sans fusible, plaque de fixation, 2 clips de montage sur rail DIN, 2 vis, antenne (à commander séparément)
antenne de téléphonie mobile ANT897-4MA pour réseaux de téléphonie mobile 3G/4G/
SIEMENS SAS
antenne de téléphonie mobile ANT897-4MA pour réseaux de téléphonie mobile 3G/4G/5G publics et 5G privés dans le monde entier, caractéristique omnidirectionnelle, 600..5000 MHz gain d'antenne : 1..2dBi, avec raccordement SMA mâle, orientab
Antenne Urmet pour déporter la réception du modem HIZI  3G, 4G avec câble
URMET FRANCE
L'antenne Urmet est conçue pour les modems HZI 3G, 4G . Elle permet de capter le signal extérieur lorsque le modem est installé en intérieur avec une réception insuffisante. Elle est livrée avec un support mural et un câble de 5 m.
EVlink - Antenne 4G - pour EVlink Smart Wallbox et City
SCHNEIDER ELECTRIC
Evlink - antenne 4G - pour Evlink Smart Wallbox et City - compatibilité : Evlink Smart Wallbox borne de recharge, Evlink City borne de recharge
ANT897-4PY antenne pour réseaux 5G/4G/3G/2G dans la plage de fréquence de 617 à
SIEMENS SAS
ANT897-4PY antenne pour réseaux 5G/4G/3G/2G dans la plage de fréquence de 617 à 5925 MHz 4 éléments d'antennes, caractéristique omnidirectionnelle gain d'antenne : 1..4 dBi, avec 4x câbles 5 m avec raccordement SMA mâle, IP65/IP67, -30
ANT897-4PY, antenne pour réseaux 5G/4G/3G/2G dans la plage de fréquence de 617 à
SIEMENS SAS
ANT897-4PY, antenne pour réseaux 5G/4G/3G/2G dans la plage de fréquence de 617 à 5925 MHz 4 éléments d'antennes, caractéristique omnidirectionnelle gain d'antenne : 1..4 dBi avec 4x câbles 2 m avec raccordement SMA mâle, IP65/IP67, -30.
Point d'accès WiFi 6 intérieur/extérieur AX3600
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès extérieur Wi'Fi 6 haute densité (jusqu'à 1024 unités). Boîtier IP68, foudre 6'kV, '40'70'°C. 4 antennes 6'dBi, débits 1148/2402 Mbps, SFP 10G, PoE in/out (802.3at/bt). Omada Mesh, roaming et gestion cloud.