Vous avez recherché “attache ipn nvent erico” “(410 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 8-14 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 8 à 12 mm, collier serre-câble non inclus.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 3-8 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 3 à 8 mm, collier serre-câble non inclus.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 12 à 20 mm, collier serre-câble non inclus.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 14-20 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 8-14mm, montage vertical,conduit 18-30mm
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort pour fixation inférieure d'un conduit de 18 à 30 mm, épaisseur rebord de 8 à 14 mm, montage par le bas.
Attache à bride 3-8mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
NVENT CADDY
Attache à frapper nVent CADDY en acier ressort pour poutrelle en acier, bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression' permettant aux installateurs de gagner du temps. Épaisseur de bride: 3-8mm.
Attache à bride 8-14mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
NVENT CADDY
Attache à frapper nVent CADDY en acier ressort pour poutrelle en acier, bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression' permettant aux installateurs de gagner du temps. Épaisseur de bride: 8-14mm.
Attache serre-câble, rebord 4-7 mm, OD 19-24 mm
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 24 mm, épaisseur rebord de 4 à 7 mm.
Attache serre-câble, rebord 4-7 mm, OD 25-32 mm
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 4 à 7 mm.
Attache poutre 8-14 mm pour tige filetée M6 et boîtier électrique
NVENT CADDY
Attache à frapper conçue pour installer des boîtiers, des appareils et d'autres applications sur poutres. Attache en acier ressort, se fixe sur poutre avec une épaisseur de rebord de 8 à 14 mm, accepte une tige M6.
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 19-24 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 25 mm, épaisseur rebord de 8 à 12 mm.
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 25-30 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 8 à 12 mm.
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 19-24 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 24 mm, épaisseur rebord de 2 à 4 mm.
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 25-30 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 2 à 4 mm.
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails en C aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour rail type E5 ou type A et C, acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-30 mm.
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC.
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour charge lourde, en acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-33 mm.
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10
NVENT CADDY
Attache poutre en acier ressort, revêtement CADDY Armour, pour utilisation sur poutres avec un rebord de max 16 mm - Taraudage M6 et trou lisse de 10,5mm pour fixations M10, charge maximale de 45 kg
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 400 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 11 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 400 mm, épaisseur de rebord max 11 mm.
Kit d'attache de poutre, 400 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 400 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
Kit d'attache de poutre, 600 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 600 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
Kit d'attache de poutre, 500 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 500 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 21-28 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort pour chaînette, crochet et filin sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 21-28 mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Idéal pour supportage de plafonds suspendus, système d'éclairage et de ventilation.